カテゴリ

  • 制御機器(290)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)

「mcb 3p 20a」の検索結果

293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCB3P100A電灯分電盤 NSG 河村電器産業MCB3P100A電灯分電盤 NSG河村電器産業
169,800税込186,780
1個
46日以内出荷
マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付付属品金属製底板同梱質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
BCWA-100 3P100A Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100APanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ボックス内取付用ブレーカー
電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-400型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-400種類サーキットブレーカフレーム400AF定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台引外し方式熱動・電磁式
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200APanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
MB53X配電函 日東工業MB53X配電函日東工業
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。仕様【収納ブレーカ】NE53CX材質【キャビネット】ABS樹脂容量(kW)【電動機】0.75質量(kg)0.67ライトベージュ(5Y7/1)極数3P定格電流(A)4.2外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72
MB53X配電函 日東工業MB53X配電函日東工業
4,898税込5,388
1台
6日以内出荷
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。容量(kW)電動機:0.4質量(kg)0.67ライトベージュ(5Y7/1)極数3P定格電流(A)2.6ブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72材質(キャビネット)ABS樹脂
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCBPanasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCBPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
MB-X 配電函 日東工業MB-X 配電函日東工業
4,398税込4,838
1台
6日以内出荷
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています仕様収納ブレーカ:NE53CX材質ABS樹脂質量(kg)0.67ライトベージュ色(5Y7/1)極数3P MCB外寸法(縦×横×深さ)(mm)100×158×72(84)定格電流(A)15
MB53X配電函 日東工業MB53X配電函日東工業
4,298税込4,728
1台
当日出荷から6日以内出荷
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。質量(kg)0.67ライトベージュ色(5Y7/1)極数3Pブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84材質(キャビネット)ABS樹脂
MB-X 配電函 日東工業MB-X 配電函日東工業
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適していますその他【ブレーカ】NE53CX材質ABS樹脂質量(kg)0.67ライトベージュ色(5Y7/1)極数3P MCB定格電流(A)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
サージ防止装置 275 V 40kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 40kA DINレールABB
74,980税込82,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)河村電器産業
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELBPanasonic(パナソニック)
80,980税込89,078特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
319,800税込351,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
329,800税込362,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
enステーション(分岐横一列タイプ) ENE 河村電器産業enステーション(分岐横一列タイプ) ENE河村電器産業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スタンダードタイプ
縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
Ezライン(フタなし) 河村電器産業Ezライン(フタなし)河村電器産業
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK 河村電器産業enステーション(感震ブレーカ機能付) ENR-SK河村電器産業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
感震ブレーカ機能付
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
H形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付 内外電機H形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付内外電機
78,980税込86,878
1面
3日以内出荷
種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付 内外電機H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付内外電機
64,980税込71,478
1面
3日以内出荷
種別2次送り:協約形ブレーカ種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
Q形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付 内外電機Q形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付内外電機
65,980税込72,578
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
横(mm)500種別2次送り:協約形ブレーカ容量2次送り:KMCB3P30A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付 内外電機S形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付内外電機
99,980税込109,978
1面
3日以内出荷
横(mm)500種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付 内外電機S形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付内外電機
71,980税込79,178
1面
3日以内出荷
横(mm)500種別2次送り:協約形ブレーカ容量2次送り:KMCB3P30A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
Q形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付 内外電機Q形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付内外電機
94,980税込104,478
1面
3日以内出荷
横(mm)500種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D 河村電器産業enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ELE2D河村電器産業
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)280深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D 河村電器産業enステーション(分岐横一列・オール電化対応) ENE2D河村電器産業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
IH+電気温水器(エコキュート)対応
縦(mm)220深さ(mm)90仕様フタなしホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1