「mcc cc0301」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター(替刃式) MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター(替刃式)MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
活線ケーブルカッター No.1 MCC(松阪鉄工所)活線ケーブルカッター No.1MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)替刃式
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。全長(mm)535トラスコ品番367-4011質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)
ケーブルカッター 替刃 MCC(松阪鉄工所)ケーブルカッター 替刃MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
種別替刃
ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウケーブルカッター ラチェット式モノタロウ(20件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。全長(mm)250材質SKD61質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
ケーブルカッター マーベルケーブルカッターマーベル(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
ケーブルハンディーカッター フジ矢ケーブルハンディーカッターフジ矢(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
ケーブルカッター HIT(ヒット)ケーブルカッターHIT(ヒット)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。全長(mm)465質量(g)1500切断可能寸法(mm)20
ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)ケーブルカッターTSUNODA(ツノダ)(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
柄幅(mm)47
ワイヤーカッター ホーザンワイヤーカッターホーザン(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
IV22mm2でも片手で軽く、きれいな切断ができます。
ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
用途軟質材切断専用。種別カッター
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
活線ケーブルカッターNo.1替刃 MCC(松阪鉄工所)活線ケーブルカッターNo.1替刃MCC(松阪鉄工所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合ZCC0201トラスコ品番367-4029
ケーブルカッター HIT(ヒット)ケーブルカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。
強力ミニカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力ミニカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60
ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ替刃MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
ボルトクリッパ特製 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ特製MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
ワイヤーカッター HIT(ヒット)ワイヤーカッターHIT(ヒット)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
従来品比較で30%の軽重化
用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミMCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
一流鋼材メーカより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施すことで、抜群の切れ味と耐久性を実現しました。 調整機構付きだから長期間変わらぬ切れ味で作業できます。 偏芯ボルトの角度を変えるだけでわずらわしい調整は不要です。
ホワイト呼び寸法(mm)300切断径(mm)5(80HRB以下)、5(20HRC以下)材質(刃)アルミ
BODY,COMP*NH303M*    50100MCC000ZC ホンダBODY,COMP*NH303M* 50100MCC000ZCホンダ
409,800税込450,780
1個
4日以内出荷
活線ボルトクリッパ600A MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ600AMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1丁
8日以内出荷
本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら