カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
    • 農耕地用(4)
    • 非農耕地(5)
    • 業務用展着剤(1)
  • 洗車・清掃(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「mcpp」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCPP液剤 丸和バイオケミカル

    MCPP液剤

    丸和バイオケミカル(22件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
    成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0%適合場所緑地管理・ゴルフ場等性状褐色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)15020毒劇区分普通物剤形液剤(原液)
  • GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR25 250 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR25 250 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個(250mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR12 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(120mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Compound+ REDEFINED Q2M-CPPLR100 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(1000mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • カップリング対応3pcプラグ AIR MASTER

    カップリング対応3pcプラグ

    AIR MASTER
    ¥959税込¥1,055
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのノズルをカップリング式エアダスター対応ノズルに変える事ができるプラグです。 プラグ3ヶ、中間ニップルジョイント1ヶが入ったセット品になります。
    材質スチール・真鍮全長(mm)約30、(中間ジョイント付):約41質量(g)約60軸長(mm)-最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)-ノズル口径(Φmm)-接続口G1/8メネジ×20型プラグTV-8メネジ×20型プラグ
  • バスパネルカウンター見切用入隅 フクビ化学

    バスパネルカウンター見切用入隅

    フクビ化学
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • バスパネルカウンター見切用入隅 フクビ化学

    バスパネルカウンター見切用入隅

    フクビ化学
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地CPポストギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(20枚)
    6日以内出荷
    光沢のあるシャンパンピンクがギフト感と高級感をプラスする、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので、大量送付にもおすすめです。大きさはA4・A5、それぞれ高さが3cm・2cmの計4サイズ展開です。
    材質ダンボール色シャンパンピンク
  • ロール紙/写真用紙・プレミアムマット LFM-CPPM Canon

    ロール紙/写真用紙・プレミアムマット LFM-CPPM

    Canon
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用キヤノン写真用紙・プレミアムマット。なめらかな仕上がりと発色性に優れた高級感のあるマットフォトペーパーです。
    仕様フチなし印刷対応:完全フチなし、オートカット:可能1巻長さ(m)約30.5坪量(g/m2)210
  • ネコソギメガⅢ粒剤 レインボー薬品

    ネコソギメガⅢ粒剤

    レインボー薬品
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(7kg)
    当日出荷
    地面に撒くだけで効果が長期 (約6カ月※) 持続する便利な粒状除草剤です。※20g/平方メートル散布時。気象や土壌条件、使用量、散布時期、雑草の生育状況等により効果に差が生じます。基幹剤であるブロマシルの濃度アップさせました。スギナの特効薬であるMCPPを倍量配合しました。雑草発生前から散布可能で、草丈40cmの草を枯らす力もあります。多年生イネ科雑草にも効果あり、ササ・ススキ・スギナにも長く効きます。
    用途メガソーラ下などで使え、6か月以上雑草をは生やさない大容量業務用粒状除草剤です。有効成分ブロマシル 3.0%、MCPP 2.0%性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)24831適合雑草多年生イネ科雑草・ササ・ススキ・スギナ剤形粒剤
  • 自動遮光面GM-C用プレート リケン

    自動遮光面GM-C用プレート

    リケン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    適合機種GM-C2, GM-HS2
  • ネコソギメガⅢ粒剤 レインボー薬品

    ネコソギメガⅢ粒剤

    レインボー薬品(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    地面に撒くだけで効果が長期 (約6カ月※) 持続する便利な粒状除草剤です。※20g/平方メートル散布時。気象や土壌条件、使用量、散布時期、雑草の生育状況等により効果に差が生じます。基幹剤であるブロマシルの濃度アップさせました。スギナの特効薬であるMCPPを倍量配合しました。雑草発生前から散布可能で、草丈41cmの草を枯らす力もあります。多年生イネ科雑草にも効果あり、ササ・ススキ・スギナにも長く効きます。
    用途メガソーラ下などで使える業務用粒状除草剤です。有効成分ブロマシル 3.0%、MCPP 2.0%性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)24831適合雑草多年生イネ科雑草・ササ・ススキ・スギナ剤形粒剤
  • こっぱみじんM レインボー薬品

    こっぱみじんM

    レインボー薬品(3件のレビュー)
    ¥798~税込¥878~
    1袋(900g)ほか
    当日出荷
    雑草を早く枯らす成分と、根までも枯らし長く効く成分の2種類の有効成分を配合し、困ったスギナも良く枯らします。土の上にパラパラ撒くだけ、お得な粒状除草剤です。
    剤形粒状農耕地/非農耕地非農耕地
  • シバキープAL レインボー薬品

    シバキープAL

    レインボー薬品(13件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(4L)
    当日出荷
    日本芝(こうらいしば)とケンタッキーブルーグラスの中に生える雑草に散布するだけで、葉から吸収されて根まで枯らす芝生専用の除草剤です。 薄めずにそのまま散布でき、シャワーキャップの容器入りでスポット除草に便利な芝生に使える液状除草剤です。 芝生の中に発生した各種一年生広葉雑草に効果があります。 しつこいスギナにも効果を発揮します。
    用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。農林水産省登録第(号)21148
  • シバキープエース液剤 レインボー薬品

    シバキープエース液剤

    レインボー薬品
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    希釈タイプの芝生用液体除草剤。一年生イネ科雑草と広葉雑草に効果。お得な希釈タイプなので広い面積に使えます。日本芝(こうらいしば)の中に発生したスズメノカタビラ等、一年生イネ科雑草をはじめ、クローバーやスギナ等の多年生広葉雑草にも効果があります。※ササやススキ等、大型多年生イネ科雑草には効果が劣ります。
    用途日本芝専用除草剤成分アシュラム:10.0%、MCPP:20.0%、水、界面活性剤等:70.0%適合(雑草名)一年生雑草、多年生広葉雑草、一年生及び多年生イネ科雑草、スギナ適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等散布面積(m2)100~200(日本芝使用時)性状褐色澄明水溶性液体有効期限5年適合作物日本芝(こうらいしば)、樹木等農林水産省登録第(号)23827毒劇区分普通物
  • シバキープエースシャワー レインボー薬品

    シバキープエースシャワー

    レインボー薬品
    ¥899税込¥989
    1本(900mL)
    当日出荷
    雑草を狙い撃ちしやすいスプレー容器。 対応に苦慮するクローバー等の多年生広葉雑草やスズメノカタビラ等一年生イネ科雑草にも効果あり。
    用途日本芝専用除草剤成分アシュラム、mCPP使用可能面積1.4~2.7坪適合作物日本芝(こうらいしば)農林水産省登録第(号)23502毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
  • シバキープエースシャワー レインボー薬品

    シバキープエースシャワー

    レインボー薬品
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(2L)
    当日出荷
    芝生は枯らさず雑草だけを枯らします。 芝生(こうらいしば)に生えた一年生イネ科雑草にも効きます。 薄めずにそのまま使えるシャワータイプです。
    用途除草剤成分アシュラム・MCPP液剤質量(g)2144容量(L)2農林水産省登録第(号)第23502号適合雑草一年生イネ科雑草剤形シャワー剤
  • ブレイクスルー サンケイ化学

    ブレイクスルー

    サンケイ化学(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(100mL)
    当日出荷
    薬液の付きにくい作物でも、サッと広がり、ひっかりと濡れる。 拡展性が高い。汚れ軽減効果が高い。散布後の乾きが早い。
    適合(農薬名)殺菌剤、殺虫剤、MCPP、非選択性 茎葉処理型除草剤有効成分ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン 80.0%、ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル 20.0%性状淡黄色澄明粘稠性液体適合作物稲、雑穀類、麦類、野菜類、豆類(種実)、いも類、てんさい、花き類・観葉植物、果樹類(ぶどうを除く)、ぶどう、茶、芝農林水産省登録第(号)22278毒劇区分普通物
  • STAY,UPPER COWL  64500MCP900 ホンダ

    STAY,UPPER COWL 64500MCP900

    ホンダ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
  • シバキープシャワープラス レインボー薬品

    シバキープシャワープラス

    レインボー薬品
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(800mL)ほか
    7日以内出荷
    日本芝の中に発生した一年生イネ科雑草をはじめ、多年生広葉雑草にも効果を発揮します。除草成分に加え肥料が配合されているので、芝生にやさしく雑草を根まで枯らします。
    成分アシュラム、MCPP、肥料成分((窒素0.1%、りん酸0.1%、カリ0.1%)適合場所芝生(日本芝)散布量(mL/m2)100~200農林水産省登録第(号)24978適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ農耕地/非農耕地農耕地
  • SparkFun Qwiic Thermocouple Amplifier - MCP9600 Screw Terminals SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Thermocouple Amplifier - MCP9600 Screw Terminals

    SPARKFUN
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    33日以内出荷
    Description。The MCP9600 Breakout is a high accuracy Thermocouple Amplifier equipped with an I2C interface, accessed over our Qwiic system. Inside the chip are two temperature sensors, one for the thermocouple itself(the hot junction)and one for the chip itself(the cold junction). As a result, the MCP9600 can read both the ambient temperature and the temperature of whatever you're trying to measure! The MCP9600 can do both with a resolution of 0.0625℃, and an accuracy of ±1.5℃(worst-case). The MCP9600 Thermocouple Amplifier is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。This version of the board comes equipped with screw terminals to allow for your own Thermocouple's wiring to be hooked up with the turn of a screw. This makes it perfect for a variety of applications, from measuring the temperature of your Crock-Pot to making sure your backyard induction furnace is up to temperature.。In addition, the MCP9600 has four on-board temperature alerts that you can configure! Instead of constantly polling the sensor over I2C, you can set a temperature limit to trigger an interrupt when the temperature reaches a certain value. This frees up your microcontroller and your I2C bus to do more important things. It's also possible to put the MCP9600 into alternate operation modes in order to save power. The sensor supports a burst mode, where it will take a specified number of samples, return the results, and then go to sleep. This low-power mode makes the MCP9600 perfect for portable applications!。We've written an Arduino library to help you get started quickly. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun MCP9600' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Thermocouple Amplifier。Features。Temperature Range of -200℃ to 1350℃。Four Onboard Temperature Alerts。Resolution of 0.0625℃。Screw Terminal Connector。ADDR Jumper for variable I2C Addresses(default address of 0x60)。2x Qwiic Connectors
    アズワン品番67-0427-15
cppe特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cppe