カテゴリ
- 自動車純正部品(51)
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(7)
- トラック純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- SMC(3)
- TOA(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- イシハシ精工(4)
- エスコ(2)
- サカエ(2)
- タンガロイ(3)
- ナカバヤシ(1)
- ファーステック(1)
- ミツビシ(51)
- ミヤコ自動車(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱ふそう(4)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から10日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
エコノミーテーブル W1200×D600
アール・エフ・ヤマカワ(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1200×D600mmタイプ。幅(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)700耐荷重(kg)40材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)10形式お客様組立商品キャスターなし外寸(mm)1200×600×700有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約1022×422×676材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ天板厚さ(mm)24生産国中国組立時間2人以上で約10分本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700総耐荷重(kg)40アジャスターPP
デジタルワイヤレスマイク
TOA¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中から任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。マイクユニットにダイナミック型を採用し、量感ある力強い音質を実現しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】136dBSPL(マイク感度:L)/126dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】40dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装質量(g)290(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40マイクロホン単一指向性ダイナミック型周波数特性80Hz~12kHz使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本)歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時)電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時アンテナ内蔵型電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)変調方式FSK方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F1E/F1D定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![[B型] 裸圧着スリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525673-220412-02.jpg)