カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mf-16k」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
22,850税込25,135
1個
当日出荷から27日以内出荷
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
PF管クリップ( 角度自在) 未来工業PF管クリップ( 角度自在)未来工業
889税込978
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
樹脂管用継手 Jワンクイック2 回転ヘッダー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 回転ヘッダークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
39,980税込43,978
1セット(5個)
6日以内出荷
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂形状その他寸法C2(mm)29
PF管クリップ(エコノミー) 未来工業PF管クリップ(エコノミー)未来工業
42税込46
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業PF管クリップ( 縦型)エコノミー未来工業
439税込483
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
PF管クリップ 未来工業PF管クリップ未来工業
399税込439
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉