カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「mf-22k」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し ノーブランド【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無しノーブランド
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
PF管クリップ( 角度自在) 未来工業PF管クリップ( 角度自在)未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
(MF660)G/K アルミ (22) 三菱ふそう(MF660)G/K アルミ (22)三菱ふそう
299税込329
1個
5日以内出荷
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
429税込472
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 22k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6996-68
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6998-45
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 22kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.4W 22kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
769税込846
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 22k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7008-05
PF管クリップ(エコノミー) 未来工業PF管クリップ(エコノミー)未来工業
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業PF管クリップ( 縦型)エコノミー未来工業
529税込582
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
PF管クリップ 未来工業PF管クリップ未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合に使用します。
付属品軽天ビス×1本付(Φ3.5×22)
PF管クリップ 未来工業PF管クリップ未来工業
559税込615
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2W SMF22K2JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 2W SMF22K2JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズSM抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)280最小動作温度(℃)-80
センサレスサーボPMモータ フランジ形 三菱電機センサレスサーボPMモータ フランジ形三菱電機
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
仕様200Vクラス構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下