カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)

「mfc-j742dn」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ)

    インクジェット複合機

    PRIVIO(プリビオ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話がこれ1台。電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
    付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、保証書他印刷物仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:〇、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面印刷:-、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):-、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H148.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)1.5plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
  • インクカートリッジ brother(ブラザー)

    インクカートリッジ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    純正インクカートリッジ
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC511 プレジール

    互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC511

    プレジール
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    brother(ブラザー)用 LC511シリーズ 互換インクカートリッジです。ブラザーの売れ筋プリンターに適合、家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できるインクとなります。プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!。純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    適合機種DCP-J529N、DCP-J916N、DCP-J929N-W/B、MFC-J742DN/DWN、MFC-J908N、MFC-J943DN/DWN種別互換インク内容LC511BK互換(顔料ブラック)、LC511C互換(染料シアン)、LC511M互換(染料マゼンタ)、LC511Y互換(染料イエロー)インク色ブラック、シアン、マゼンタ、イエローインク顔料(ブラック)、染料(シアン、マゼンタ、イエロー)純正品番LC511-4PKRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーブラザー