「mfd-500l-bl」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ

    墜落制止用器具 胴ベルト型

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
    質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50質量(g)約1160種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ

    墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式

    モノタロウ(28件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
    種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
  • 2丁吊り型安全帯 ツヨロン(藤井電工)

    2丁吊り型安全帯

    ツヨロン(藤井電工)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
    仕様ショックアブソーバ付サイズM質量(g)約1930種類巻取式バックルアルミバックルフックFS-93ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)ランヤード二丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ

    ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン

    ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    セチール製のフックとバックルを採用
    ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル) TRUSCO

    胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
    質量(g)1200ベルト幅(mm)50種類巻取式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    スチール製のフックとバックルを採用。
    ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
    胴ベルト幅(mm)50ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付タイプ2丁掛け質量(g)約1900種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)ロック機構有(巻き取り式)
  • REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)

    REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ロック装置付き巻取器
    ランヤード(長さ)(mm)約1660材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
    質量(g)約1385ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型墜落制止用器具リムーブローラップ No.RU-511W

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    リムーブローラップ。着脱可能な巻取器付ランヤード。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
    ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1100胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)約1220質量(g)約1950種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 DB-M JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型墜落制止用器具 DB-M

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない 墜落制止用器具の規格 新規格品 胴ベルト型墜落制止用器具 アルミスライドバックル スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和 ストラップの2WAY切替 [1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える) [2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
    胴ベルト幅(mm)50種類巻取式ベルト色ランヤード(長さ)(mm)約1650材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付)ロック機構ロック式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 DIA

    ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
    ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
    ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50質量(g)約1320方式織ロープバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ランヤード(幅)(mm)15
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211W

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
    ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220質量(g)1730種類巻取式/ロープ式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
  • ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)

    ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
    胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
ドカット d-5000特集