カテゴリ
- バイク純正部品(373)
- 科学研究・開発用品(119)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 農業機械(60)
- 測定用品(51)
- 食品・飲料(44)
- メカニカル部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 切削工具(15)
- 介護用品(14)
- 事務用品(11)
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(8)
- 物流用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 電気材料(7)
- 研磨材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 日用品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 作業工具(6)
- 溶接用品(5)
- 医療(5)
- 機構部品(4)
- 安全標識(4)
- 測定関連サービス(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- 農具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 救急・衛生(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(379)
- SMC(80)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- Phenomenex(46)
- THK(19)
- CKD(17)
- エスコ(9)
- DNライティング(9)
- ダイヤトレンド(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- ガステック(8)
- アサヒフードアンドヘルスケア(8)
- オーハウス(7)
- 京セラ(7)
- CHINO(チノー)(7)
- ナリカ(7)
- TRUSCO(6)
- 東亜DKK(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mg-30」の検索結果

カラーMG30MM
ミツヤ¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。カラーは5色のバリエーション。磁着面に傷防止フィルム貼合。材質再生PS樹脂40%、マグネット直径(Φmm)成型部30、磁石19包装PP袋入入数4個
朱肉(エコス)
シヤチハタ(55件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。材質ABS再生樹脂色朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
MGB用替えゴム
BUYLONG(14件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。![マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06628036-060828-02.jpg)
マグネットバー(ABS製)
クラウン[事務用品](8件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ特性強磁力グリーン購入法適合
水中汚水ポンプ AMG3000
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.3電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)5.0定格電流(A)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)残水位(mm)15運転可能最低水位(mm)15粒径(mm)(最大通過)3
マグネット棒
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
マグネット短冊標識
つくし工房¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ゴムマグネット製ですので鋼製の平地に簡単に設置、取り外しが可能です。トラスコ品番184-8112材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット式縦(mm)360横(mm)120表示内容消火器
ミニグルーガン
SUNDRY(角利産業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷固形の接着剤(グルースティック)を電気で溶かして、付けたいところに付けたいだけ出すことができる便利なアイテム。 ピストル型でトリガーを引くだけの直感操作で誰でも簡単に接着作業を行うことができる。手の小さな女性でも扱いやすい手のひらサイズ。 軽量なので長時間の作業や細かい作業に適している。便利なスタンド付きでグルースティックをセットしたまま自立が可能。用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。付属品グルースティック3本(透明直径7×100mm)質量(g)140電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×113×22危険物の類別非危険物主なワークパーツ![カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576205-170531-02.jpg)
カラーマグタッチ丸型
クラウン[事務用品](2件のレビュー)¥729税込¥8021パック(10個)当日出荷から3日以内出荷使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。仕様異方性材質再生ABS製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
イオンシャワーマグナム
ビックツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
アクリル定規 メタルガイド付き
TRUSCO¥139税込¥1531本当日出荷カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
SDカード付テスラ/ガウスメーター
A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
ミドルガード MG301
力王(14件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1足当日出荷から4日以内出荷高所作業にも最適 JIS S級準拠(衝撃・圧迫) 鋼製先芯 衝撃吸収インソール入り 滑りにくいアウトソール 動きやすい形状で、高い屈曲性を実現 背部、側面に配した反射素材で視認性向上形状ミドルカット色ブラック種類セーフティーシューズ規格JIS S級準拠長さ(cm)約17.5材質(アッパー)PVC材質(ソール)TPR標準質量(g/片足)約440(26cm)機能耐滑性、屈曲性足幅3E材質(先芯)鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌色ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(筒抜けタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 筒抜けタイプ
マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
ホワイトボード(マグネットシートタイプ)
サカエ¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷マグネットシートのため磁石の付くところならどこでも取付ける事ができます。付属品マーカーペン(赤・黒)、イレイザー、ペントレー厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
カムクラッチ MGシリーズ
椿本チエイン¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から5日以内出荷コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
テスラメータ
A-Gas Japan¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ペンタイプで使いやすいタイプ仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下
ウッドマグネット
ナカバヤシ¥469税込¥5161パック(5個)当日出荷店頭のメニューボード、黒板、冷蔵庫、ロッカーなどに。木目の模様が美しく、インテリアになじみます。材質本体/天然木、磁石/フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
...







![スクールマグタッチ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576564-230216-02.jpg)


![マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06628036-060828-02.jpg)








![カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576205-170531-02.jpg)