カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 手袋(2)
絞り込み

「mg-soft」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5kg)ほか
当日出荷
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用ソリッドワイヤー 東安軟鋼用ソリッドワイヤー東安
4,980税込5,478
1箱(10kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
軸径(Φmm)52幅(mm)104直径(mm)225
MG-043Dicmand Soft3双組 ケイワークMG-043Dicmand Soft3双組ケイワーク
829税込912
1パック
4日以内出荷
MG-04が1双組で、MG-043が3双組となります。天然ゴム樹脂を2回コーティングすことにより耐久性をアップしてます。手の平に微細な凹凸加工を施し高い滑り止め効果を発揮します。背抜き通気性が抜群です。袖口のパイピング色がMサイズが黄色・Lサイズが赤色・LLサイズが青色の仕上げとなっております。
材質原手:13Gポリエステル、コーティング樹脂:天然ゴム
MG-04Dicmand Soft ケイワークMG-04Dicmand Softケイワーク
329税込362
1双
4日以内出荷
MG-04が1双組で、MG-043が3双組となります。天然ゴム樹脂を2回コーティングすことにより耐久性をアップしてます。手の平に微細な凹凸加工を施し高い滑り止め効果を発揮します。背抜き通気性が抜群です。袖口のパイピング色がMサイズが黄色・Lサイズが赤色・LLサイズが青色の仕上げとなっております。
材質原手:13Gポリエステル、コーティング樹脂:天然ゴム