カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpm16-10」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10AZ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【A】0~10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-10Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-10AZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10BZ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-10BZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-100Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-1
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM16
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-100Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-106Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ストローク(mm)106作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-107Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ストローク(mm)107作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-101Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ストローク(mm)101作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-108Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ストローク(mm)108作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-102Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)102作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-108Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷ストローク(mm)108作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-106Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ストローク(mm)106作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-105Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ストローク(mm)105ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-105Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)105作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-100BZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-100BZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥24,980税込¥27,4781個18日以内出荷チューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし