カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpm16-20z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-20Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-2
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM16
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-16Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-20AZ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-20BZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-20BZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-200Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-200Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-220Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-220Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付