カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
「mgpm20-50az」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50AZ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50A~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受