カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpm20-50z」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
High Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4A
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。●省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減ストローク(mm)50スイッチオートスイッチあり使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受けポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGPM20-5
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM20
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-20Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-20Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50AZ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50BZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)50リード線(m)(M)1軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-50BZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-20BZ)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20M
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受