カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mgpm25-40z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-40Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-40Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-4~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM25
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM25-4
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-25Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-25Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-40AZ
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-25BZ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-25AZ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-40BZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)40リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-25BZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM25-40BZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-2~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGPM40-2
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-400Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-400Z
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM40
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM32
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド