カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
「mgpm63-250z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-250Z
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-250Z)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-2
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM63-250BZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-250)
SMC¥69,980税込¥76,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-25~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受