カテゴリ
- パソコン/周辺機器(74)
- トラック純正部品(39)
- 制御機器(26)
- 農業機械(18)
- 自動車補修部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 作業工具(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 介護用品(4)
- 電動工具(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(70)
- 三菱ふそう(39)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 武蔵ホルト(10)
- エスコ(9)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- KEMET(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アズワン(4)
- SCHAFFNER(4)
- 松永製作所 (車椅子)(4)
- Modes(4)
- カイスイマレン(3)
- タンガロイ(3)
- TRUSCO(3)
- Roxburgh EMC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mh-14」の検索結果

トルクヒンジ MH14型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃色ブラック質量(g)48種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
巻線インダクタ 面実装 2.2 mH 14A 1セット 5個入
BOURNS¥879税込¥9671セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 mH●最大直流電流:14A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7023-47
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷【商品重量】約1.75kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~90インチ。【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
アルミパテ
武蔵ホルト(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。種別アルミホイール用パテ色アルミ耐熱温度(℃)100適合材金属、硬化プラスチック研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間危険等級Ⅲ色調アルミ色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量8.4mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
つめかえボトルポンプ
エスコ(3件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
ホルツ カーペイント (メタリック、パール)
武蔵ホルト(72件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)当日出荷から8日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性