「mh-381」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小型タイピンマイク スタンダード小型タイピンマイクスタンダード(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
FM ショウメンFアーバー BT50 日研工作所FM ショウメンFアーバー BT50日研工作所
38,980税込42,878
1本(1本)
翌々日出荷
フェイスミルアーバH型 BBT50 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバH型 BBT50BIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
FMH カッターアーバー NBT50- 日研工作所FMH カッターアーバー NBT50-日研工作所
41,980税込46,178
1本(1本)
翌々日出荷
オイルホール付きカッタアーバ MSTコーポレーションオイルホール付きカッタアーバMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
フェイスミルアーバ NTツールフェイスミルアーバNTツール
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
正面フライスカッタを取り付けるアーバです。ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給できます。締め付けボルトは付属しています。
ツーリング      HSK100A- 日研工作所ツーリング HSK100A-日研工作所
35,980税込39,578
1本(1本)
翌々日出荷
フェイスミルアーバ NTツールフェイスミルアーバNTツール
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。
ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWAビックプラスフェースミルアーバH型BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
シャンクBBT50
カッタ用アーバ MSTコーポレーションカッタ用アーバMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備 驚異的な高送り加工を実現!
電気抵抗式水分計 センセカ(旧グライシンガー)電気抵抗式水分計センセカ(旧グライシンガー)
64,980税込71,478
1個
38日以内出荷
対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。
仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
防水ジャック式 FH-31WP エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WPエフ・アール・シー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換