「mh381」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ジャック式 FH-31WP エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WPエフ・アール・シー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小型タイピンマイク スタンダード小型タイピンマイクスタンダード(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
フェイスミルアーバ NTツールフェイスミルアーバNTツール
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給出来ます。
ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWAビックプラスフェースミルアーバH型BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
シャンクBBT50
FM ショウメンFアーバー BT50 日研工作所FM ショウメンFアーバー BT50日研工作所
38,980税込42,878
1本(1本)
翌々日出荷
ツーリング      HSK100A- 日研工作所ツーリング HSK100A-日研工作所
35,980税込39,578
1本(1本)
翌々日出荷
FMH カッターアーバー NBT50- 日研工作所FMH カッターアーバー NBT50-日研工作所
41,980税込46,178
1本(1本)
翌々日出荷
フェイスミルアーバH型 BBT50 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバH型 BBT50BIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
オイルホール付きカッタアーバ MSTコーポレーションオイルホール付きカッタアーバMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
フェイスミルアーバ NTツールフェイスミルアーバNTツール
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
正面フライスカッタを取り付けるアーバです。ホルダインロー端面部からオイルホール穴付カッターへクーラント供給できます。締め付けボルトは付属しています。
カッタ用アーバ MSTコーポレーションカッタ用アーバMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備 驚異的な高送り加工を実現!
電気抵抗式水分計 センセカ(旧グライシンガー)電気抵抗式水分計センセカ(旧グライシンガー)
64,980税込71,478
1個
38日以内出荷
対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。
仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30