カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 物流用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 縫製用品(1)

「mhp-15」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスジャッキ部 マサダ製作所プレスジャッキ部マサダ製作所
159,800税込175,780
1台
当日出荷
開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
付属品ハンドル(3本つなぎ)
油圧矯正プレス マサダ製作所油圧矯正プレスマサダ製作所(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
電動式門型プレス(フートスイッチ) マサダ製作所電動式門型プレス(フートスイッチ)マサダ製作所
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
電動式門型プレス(押しボタンスイッチ) マサダ製作所電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)マサダ製作所
779,800税込857,780
1台
3日以内出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式
KHK ハイポイトギヤ KHK(小原歯車工業)KHK ハイポイトギヤKHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 535mm 歯数 107 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,398税込4,838
1個
欠品中
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:535mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1753アズワン品番65-7877-25
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1749アズワン品番65-7888-39
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:475mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-1644アズワン品番65-7887-37
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 700mm 歯数 140 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 700mm 歯数 140 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:700mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0878アズワン品番65-7884-69
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 800mm 歯数 160 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,469税込6,016
1個
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1023アズワン品番65-7888-72
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:500mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1729アズワン品番65-7879-74
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:710mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ゴム●コード番号:217-0888アズワン品番65-7881-18
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 565mm 歯数 113 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 565mm 歯数 113 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:565mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:113●材質:ゴム●コード番号:217-1774アズワン品番65-7884-39
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,079税込4,487
1個
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:425mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-1623アズワン品番65-7875-91
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 890mm 歯数 178 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,869税込6,456
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:890mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:217-1070アズワン品番65-7879-33
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 400mm 歯数 80 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,649税込4,014
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1573アズワン品番65-7875-29
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 550mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 550mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:550mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1764アズワン品番65-7883-55
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:375mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-1513アズワン品番65-7881-61
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 950mm 歯数 190 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 950mm 歯数 190 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:950mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-1090アズワン品番65-7876-98
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 740mm 歯数 148 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 740mm 歯数 148 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
5,279税込5,807
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:740mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:148●材質:ゴム●コード番号:217-0899アズワン品番65-7888-95
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
短時間定格(min)30
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
4,289税込4,718
1個
63日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:450mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1633アズワン品番65-7889-70
ポリテープ 日本紐釦貿易ポリテープ日本紐釦貿易
1,798税込1,978
1巻(10m)
3日以内出荷から4日以内出荷
おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
X-BRAID SEABRAID X-BRAIDX-BRAID SEABRAIDX-BRAID
429税込472
1個
8日以内出荷
ナイロンとポリアリレートの複合糸で、強力と耐磨耗性は抜群。独特のハリとコシが糸絡みをおさえるため、アシストフック用ラインとして、また、GTなどキャスティングのビッグゲーム用リーダーにおすすめです。
材質ナイロン+ポリアリレート〈比重:1.40〉長さ(m)5
X-BRAID ポリラート X-BRAIDX-BRAID ポリラートX-BRAID
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
超高強力を誇るポリアリレートを採用した根つけ・吸い込み用ハリスです。比重が重い為、仕掛けが素早く落ち着き、食い込みも抜群。イシダイなどの大物にも対応する強さを持ちつつ、コイやチヌ狙いに使っても抜群の吸い込みの良さを発揮します。
材質ポリアリレート< 比重:1.42>ブラウン長さ(m)10
X-BRAID ポリラーノット X-BRAIDX-BRAID ポリラーノットX-BRAID
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ポリアリレートを採用した、2重構造のリーダーライン。(芯糸を抜いて使用します。)このポリラーノットを利用すれば、簡単に強力なライン接続が可能となります。針元の補強や、ライン接続にご活用ください。
材質ポリアリレート< 比重:1.42>ブラウン長さ(m)10
X-BRAID ISOBRAID X-BRAIDX-BRAID ISOBRAIDX-BRAID
509税込560
1個
8日以内出荷
細いPEラインをメインラインとして使い、太いショックリーダーを接続すると、キャスティング時に糸ガラミが頻発といったトラブルが発生する事があります。この様な場合、イソハンターをメインラインとショックリーダーの間に1.5m程度スペーサーとして入れると、バランスが良くなりこのトラブルを防止する効果があります。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉ホワイト長さ(m)5