カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
「mht-381sd」の検索結果

SDカードデータロガ式デジタル温湿度計
マザーツール(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から26日以内出荷SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁掛け・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説測定範囲0~50℃、10~90%RH質量(g)約282電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RHデータ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付
マザーツール¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。 見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット寸法(mm)80×32×132電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード・USB・RS232CメモリーSDカード(1~16G)サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート校正証明書一般校正
データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付
マザーツール¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。校正証明書一般校正(英語)
データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付
マザーツール¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。校正証明書一般校正(中国語)