「mic-2p」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MICコネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)MICコネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMC表面処理本体:Ni、中心コンタクト:Au
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHS指令対応品
用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合モノタロウ(197件のレビュー)
849税込934
1箱(6kg)ほか
当日出荷
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。形状粉末(ピンク色)液性弱アルカリ性商品タイプ本体
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(10件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
マイクコネクタ 共立電子産業マイクコネクタ共立電子産業
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
端子ハンダ端子シェルサイズ16
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(11件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ多治見無線電機(6件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグAPEX(コネクタ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
2ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-31定格125V/5A寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)2アズワン品番63-3109-31結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様正芯(機器側)種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
油汚れ落しパウダー AZ(エーゼット)油汚れ落しパウダーAZ(エーゼット)(4件のレビュー)
759税込835
1本(800g)ほか
当日出荷
パーライトに無リンの天然洗剤を含ませたクリーナーです。グリース、オイル、インキ等、しつこい汚れを強力に落とします。
用途油汚れ落としに
ユニバーサルコネクター ユーボンユニバーサルコネクターユーボン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1セット)ほか
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
デジタルステレオミキサー TOAデジタルステレオミキサーTOA
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
本機は、入力系統がモノラル入力6系統(入力設定3種類(ライン、マイク、ファンタム電源供給)各チャンネル独立選択)、ステレオ入力3系統の最大入力12CH、出力系統がモノラル出力2系統、ステレオ出力1系統、ステレオ録音出力1系統の最大出力6CH、バスがモノラル2CH、ステレオ1CHの1Uサイズのステレオミキサ―です。各入力信号は各バスにそれぞれアサインすることができます。デジタル信号処理機能として、自動音場補正機能(ARC(*1))、ハウリング抑制機能(FBS:Feed Back Suppressor)(自動フィードバック抑制)、自動クリップ防止機能(ACG:Automatic Clip Guard)、オートミュート機能(AUTO MUTE)(自動ステレオ入力弱音(ダッカー))を搭載しています。音響測定器が無くても自動処理で高度な音響補正が可能です。EIA規格のラックにマウントすることも可能です。(1サイズ)(*1)建築空間固有の音響特性を測定し、明瞭性を向上させるフィルターカーブを自動生成する、音場補正フィルター自動生成機能(ARC:Automatic Resonance Control)
仕様【サンプリング周波数】48kHz、【ADコンバーター・DAコンバーター】24bit、【バス】モノラル2/ステレオ1付属品電源コード(2m)×1、着脱式ターミナルプラグ(3P)×10、ゴム足×4、ラックマウント金具×2、ラックマウント金具取付ねじ×6、ラック取付ねじ×4材質パネル:アルミヘアライン黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)13出力モノラル出力2系統(MONOOUT1/MONOOUT2):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ出力(L、R)1系統(STOUTL/STOUTR):0dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)電子バランス、着脱式ターミナルブロック(3P)、ステレオ録音出力(L、R)1系統(RECOUTL/RECOUTR):-10dB(※2)(適合負荷1kΩ以上)、RCAタイプオーディオコネクター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×341.3入力モノラル入力6系統(MONOIN1-6)各系統独立に3種類設定可:LINE-10dB(※2)2.4kΩ電子バランス:MIC-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス:PHANTOM-46dB(※2)2.4kΩ電子バランス、DC+24V10mAファンタム電源、着脱式ターミナルブロック(3P)ホーンジャック、ステレオ入力(L、R)3系統(STEREOIN1-3):-10dB(※2)10kΩ、RCAタイプオーディオコネクター(STEREOIN1-3)、前面ステレオミニジャック(STEREOIN1)周波数特性20Hz~20kHz歪率(%)0.03以下(1kHz-10dB(※2)入力0dB(※2)出力(20Hz~20kHz/BPF))信号処理【自動音場補正機能】各系統独立設定、音場補正フィルター自動生成、自動音場測定開始スイッチ×1、機能ON/OFF確認LED×1、【ハウリング抑制機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立設定、機能ON/OFFスイッチ×6、機能ON/OFF確認LED×6、【自動クリップ防止機能】6系統(各モノラル入力チャンネル)各系統独立動作、【オートミュート機能】機能ON/OFFスイッチ×1、【入力レベルインジケーター・出力レベルインジケーター】1ポイント2色LEDで表示信号検知時は緑色、ピークレベル時は赤色に点灯ダイナミックレンジ90dB以上(JIS-A)
ミキサーアンプ TOAミキサーアンプTOA
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による)出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)定格出力(W)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)インターフェースネットワーク:100BASE-TX消費電流(A)最大2歪率(%)1以下(1kHz定格出力)使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
ミキサーアンプ TOAミキサーアンプTOA
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)208(定格出力時)、39(電気用品安全法による)出力スピーカー:4Ω70系(42Ω)100系(83Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)定格出力(W)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)インターフェースネットワーク:100BASE-TX消費電流(A)最大3歪率(%)1以下(1kHz定格出力)使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
ステレオミキサ TOAステレオミキサTOA
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
EIA規格に適合するラックに取り付けることができる4サイズのミキサーです。入出力の音量調整は全てスライドフェーダー(100 mm)を採用していますので、操作性や視認性がよくなっています。バスが3系統(モノラル2,ステレオ1)あり、入力ごとに系統を選択できます。モノラル入力にはリミッターを搭載していますので過大な入力にも歪みにくくなっています。リアパネルのコネクター部を上面に移動可能なため、ケーブル接続が背面または、上面からできます。
仕様【雑音レベル(JIS-A)】フェーダー:最小(モノラル出力、ステレオ出力)-90dB※以下付属品ラックマウント金具×2、金具取付ねじ×4、ラック取付ねじ×4、電源コード(2m)×1材質パネル:アルミ黒アルマイト染色、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)33出力出力1、2(モノラル):+4dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品、ホーンジャック、出力3(ステレオ):+4dB※600Ω電子バランスXLR-3-32相当品、ホーンジャック、録音出力1:-10dB※1kΩ不平衡ピンジャック、ビデオ出力1:1V(p-p)75Ωピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×177×138.6(突起部含まず)入力入力1~6(モノラル):(LINE)+10dB~-20dB※1kΩ、(MIC)-30dB~-60dB※1kΩ(LINE/MIC切換可)、電子バランスXLR-3-31相当品、入力7~10(ステレオ):+10dB~-20dB※10kΩ不平衡ピンジャック(うち2チャンネルは切換式)、ビデオ入力1/2:1V(p-p)75Ωピンジャック(切換式)、サブ入力(モノラル1/2):+4dB※10kΩ不平衡ホーンジャック、(ステレオL/R):+4dB※10kΩ不平衡ホーンジャック周波数特性20Hz~20kHz+1/-3dB付加機能各入力系統:シグナルインジケーター、ゲイン調整、チャンネルON/OFF、各モノラル入力:ローカットフィルターオフ、ファンタム電源(+24V、内部スイッチ)、各出力系統:出力レベルメーター、チャンネルON/OFF、リモート端子:電源スイッチ連動によるメイク接点(2A)出力、M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm歪率(%)0.05以下(モノラル入力→モノラル出力)1kHz、入力:-30dB※、出力:+4dB※
RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート RS PRORS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレートRS PRO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
汎用パネル取り付けコネクタ AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC MIC94063 MICROCHIPMicrochip 電源スイッチIC MIC94063MICROCHIP
3,198税込3,518
1袋(20個)
7日以内出荷
MIC94060-63は、1.7 → 5.5 Vの範囲で動作するように設計されたハイサイド負荷スイッチです。このデバイスは低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを備えており、2 Aを超える連続負荷電流に対応します。MIC94061及びMIC94063は、メインスイッチがOFF状態のときに、容量負荷が帯電されないように、アクティブな負荷放電回路を備えています。MIC94060-61は迅速な電源投入が可能です。MIC94062-63は、スルーレート制御の800 μs (標準)のソフトスタート電源投入により、電源レールの故障時に突入電流を防ぎます。イネーブル入力時のアクティブなプルダウンにより、MIC94060-63は、ENピンが高レベルに引き上げられるまで、デフォルトのOFF状態を維持します。入力電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 動作電流: 2A (連続) 77 mΩ (標準) RON 制御ロジックに対応するレベルシフト内蔵、1.5 Vのロジックで動作できます。 2 μAの低静止電流 ソフトスタート: MIC94062-63 マイクロパワーシャットダウン:< 1 μA 負荷放電回路: MIC94061、MIC94063
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 215mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 2 (Continuous)A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmシリーズ = MIC94063RoHS指令(10物質対応)対応
MICコネクタセット 2極 GB[制御機器]MICコネクタセット 2極GB[制御機器]
489税込538
1セット
3日以内出荷
プラグ、レセプタクルのセット品
ピッチΦ6極数2オス形状L20.8×外径Φ19、内径Φ14.6メス形状L35.5×外径Φ18、内径Φ12.6
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら