「miwa 13la」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA 13LA.FTL2 ST L (FN70) 美和ロック

    MIWA 13LA.FTL2 ST L (FN70)

    美和ロック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA 13LA.FTL2 ST R (FN68) 美和ロック

    MIWA 13LA.FTL2 ST R (FN68)

    美和ロック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
  • U9 LA シリンダー 美和ロック

    U9 LA シリンダー

    美和ロック(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
    付属品鍵3本付色ST適合扉厚(mm)33~41
  • MIWA 13LA.FT L1 ST R (FN64) 美和ロック

    MIWA 13LA.FT L1 ST R (FN64)

    美和ロック
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
  • キーレックス MIWA LA対応フロント板セット 長沢製作所

    キーレックス MIWA LA対応フロント板セット

    長沢製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    付属品フロント板、取付金具
  • MIWA 13LA.FT L1 ST L (FN66) 美和ロック

    MIWA 13LA.FT L1 ST L (FN66)

    美和ロック
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)

    美和ロック
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)72適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー

    GOAL(ゴール)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
  • レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 LL-15シリーズ

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
    用途通路等付属品レバーハンドル仕様-寸法L(mm)LH15シリーズLL-15シリーズ寸法B(mm)-ハンドル22.5シリンダー片開き用バックセット50mm取付扉厚(mm)34~37
  • レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 CLシリーズ

    ミネベアショウワ(9件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
    付属品レバーハンドル仕様6本ピンシリンダー寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40取付扉厚(mm)34~37
  • Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン)

    Fe-Lock Light basic

    Keiden(ケイデン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター
    用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等仕様登録有効枚数:20枚材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)質量(g)420電源角型9Vアルカリ乾電池1本構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)表示フルカラーLED ブザー鳴音使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと)防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数施解錠操作/30万回以上
  • 木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック

    木製ドア用レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
  • PR DA(LA)シリンダー 美和ロック

    PR DA(LA)シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    色ST適合扉厚(mm)33~42
  • 本締錠 美和ロック

    本締錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
  • レバーハンドル錠 空錠 -/- GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 空錠 -/-

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64適合厚さ(mm)33~43
  • 玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥208,800~税込¥229,680~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
    最大出力(W)【電動ドアオープナー】15使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12勝手左右兼用使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315適合扉質量(kg)65以下操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
miwa ドアガード特集