カテゴリ

  • 建築金物(38)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「miwa al4m」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA AL4M.TH DT33~41 BK 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT33~41 BK

    美和ロック
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT42~49 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT42~49 ST

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.STB (TA69・SF54) ビスツキ 美和ロック

    MIWA AL4M.STB (TA69・SF54) ビスツキ

    美和ロック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    ST適合扉厚(mm)33~41
  • MIWA U9 AL4M-4 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-4 51×33~41 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 51×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 51×42~49 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)42~49施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA AL4M.TH DT33~41 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT33~41 ST

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA U9 AL4M-1 64×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 64×50~57 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)50~57施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • MIWA AL4M.TH DT58~65 BK 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT58~65 BK

    美和ロック
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT50~57 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT50~57 ST

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.TH DT58~65 ST 美和ロック

    MIWA AL4M.TH DT58~65 ST

    美和ロック
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA AL4M.STB24 (Q24) ビスツキ 美和ロック

    MIWA AL4M.STB24 (Q24) ビスツキ

    美和ロック
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • MIWA U9 AL4M-1 51×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 51×50~57 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)50~57施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 38×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 38×42~49 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 64×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 64×42~49 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)42~49施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-2 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-2 38×33~41 ST

    MIWA
    65,980税込72,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/空錠グリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 51×58~65 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 51×58~65 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)58~65施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-4 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-4 38×33~41 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 38×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 38×50~57 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-1 38×58~65 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-1 38×58~65 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M-2 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M-2 51×33~41 ST

    MIWA
    65,980税込72,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/空錠
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M3N-1 51×33~41 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4M3N-1 38×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4M3N-1 38×33~41 ST

    MIWA
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • 電池錠 美和ロック

    電池錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
    材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
  • 2線変換アダプタ MIWA

    2線変換アダプタ

    MIWA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電気錠のリード線を2本に変換します。電気錠のコネクターに接続して、リード線を7本から2本に変換するアダプターです。
    用途錠種自動判別用【保護チューブ】青対応AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL4M/ALN/AFG/AST/ASR/EM2Lグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4MR-1 39×50~57 ST MIWA

    MIWA U9 AL4MR-1 39×50~57 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4MR-1 39×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 AL4MR-1 39×42~49 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4MR-1 52×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4MR-1 52×33~41 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • MIWA U9 AL4MR-1 39×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 AL4MR-1 39×33~41 ST

    MIWA
    68,980税込75,878
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/シリンダー Rフロント
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法両側シリンダーグリーン購入法適合
  • 本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)

    本締型電気錠(モーター錠)

    GOAL(ゴール)
    28,980税込31,878
    1組
    4日以内出荷から32日以内出荷
    モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
    用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
  • 電気錠セット 美和ロック

    電気錠セット

    美和ロック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
  • 電気錠制御盤 美和ロック

    電気錠制御盤

    美和ロック(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
    仕様回線数:1回線
  • AL3M面付ボックス 美和ロック

    AL3M面付ボックス

    美和ロック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様MIWA AL3Mを面付で設置する場合に使用するBOXです。対応機種MIWA AL3Mバックセット(mm)38/51
  • MIWA 2ジガワコード9R 美和ロック

    MIWA 2ジガワコード9R

    美和ロック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    メス側
    グリーン購入法適合
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • 電気錠制御盤 アート

    電気錠制御盤

    アート
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
    用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ!材質樹脂シボ加工色(マンセル値)N8.0近似入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz)制御方式CPU制御表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙使用環境温度(℃)0~40設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック

    自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT

    美和ロック
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)51
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。