カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 建築金物(23)
  • 医療(7)
  • 機構部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「miwa la ma」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個ほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • U9 LA シリンダー 美和ロック

    U9 LA シリンダー

    美和ロック(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
    付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
  • シリンダー(U9) 美和ロック

    シリンダー(U9)

    美和ロック(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー

    GOAL(ゴール)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
  • PR DA(LA)シリンダー 美和ロック

    PR DA(LA)シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    ST適合扉厚(mm)33~42
  • U9 HMD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HMD 握り玉錠

    美和ロック(5件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
    用途内部扉付属品鍵3本付ST
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)

    美和ロック
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)28~40深さ(mm)(ケース)72
  • 本締錠 美和ロック

    本締錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • 木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック

    木製ドア用レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
  • ディンプルキー 取替シリンダー AGENT

    ディンプルキー 取替シリンダー

    AGENT(8件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
    材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
  • U9 DZ シリンダー 美和ロック

    U9 DZ シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
    付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
  • ドアノブ(握り玉) モノタロウ

    ドアノブ(握り玉)

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
  • サムターン用非常カバーユニット 美和ロック

    サムターン用非常カバーユニット

    美和ロック(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
  • レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 CLシリーズ

    ミネベアショウワ(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
    取付扉厚(mm)34~37仕様6本ピンシリンダー付属品レバーハンドル寸法L(mm)LH15AシリーズCLシリーズ寸法B(mm)40
  • U9 TE シリンダー 美和ロック

    U9 TE シリンダー

    美和ロック(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
    付属品鍵3本付ST
  • 非常用丸カバー 美和ロック

    非常用丸カバー

    美和ロック(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)

    美和ロック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • シリンダー・サムターン 美和ロック

    シリンダー・サムターン

    美和ロック(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シルバー(ステンレスヘアライン)
  • MIWA交換用パーツ LA対応受座 長沢製作所

    MIWA交換用パーツ LA対応受座

    長沢製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
    寸法(mm)受座:110×37.5
  • 非常用丸カバーユニット小型 美和ロック

    非常用丸カバーユニット小型

    美和ロック
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
    トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
  • 電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック

    電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart

    美和ロック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
    材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
  • SEPA取替シリンダー ハイロジック

    SEPA取替シリンダー

    ハイロジック
    7,698税込8,468
    1セット
    3日以内出荷
    シンプルキータイプの取替用シリンダー MIWA・GOAL製シリンダーに対応
    材質銅+ニッケル合金
  • ヒナカS/Sサムターンキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)

    ヒナカS/Sサムターンキャップ

    ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
    質量(g)15
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 482V, P6KE350A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 482V, P6KE350A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    169,800税込186,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 482V。最小ブレークダウン電圧 = 332V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 300V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 1.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.62 x 3.56 x 3.56mm。テスト電流 = 1mA。アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    5,298税込5,828
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,898税込2,088
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1

    アルファ
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
    タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
  • Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン)

    Fe-Lock Light basic

    Keiden(ケイデン)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター
    用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)電源角型9Vアルカリ乾電池1本構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等耐久回数施解錠操作/30万回以上電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値)使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと)防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4表示フルカラーLED ブザー鳴音質量(g)420仕様登録有効枚数:20枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミワッシャー 工進

    アルミワッシャー

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番KTZ-80X-AAA-0など部品番号11649302
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) aiwa tab AB10L 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・ヘアカッター。HC-FW423。Angelique(アンジェリーク)。MXHB-100。MXVS-100。・オゾン除菌消臭器「オゾネオエアロミュー」。MXAP-AER205。aiwa。・タブレット。aiwa tab AB10L/JA3-TBA1005。aiwa tab AB10L-2/JA3-TBA1007。aiwa tab AB8/JA3-TBA0802。aiwa tab AG10/JA3-TBA1003。aiwa tab AS10(6)/JA3-TBA1004-6。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-4。aiwa tab AS10-2/JA3-TBA1006-6。JA2-TBA1002。JA2-TBW1001。・スマートフォン。aiwa phone B-2/JA3-SMP0602。JA2-SMP0601。・アクションカメラ。aiwa cam B4K/JA3-ACM0002。aiwa cam S5K/JA3-ACM0001。・集音器。aiwa hear SCE1/HAA3-SCE0001。・電子楽器。aiwa play RX01/JA2-NSCRX01。・液晶モニター。aiwa display B24-2/JA3-DSP2402。aiwa display B27/JA3-DSP2702。KORG。microKORG 2。NTS-1 digital kit mkII。NTS-3 kaoss pad。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」 TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」

    TOSTEM(LIXIL)
    208,800税込229,680
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
    適合扉質量(kg)65以下勝手左右兼用使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12最大出力(W)【電動ドアオープナー】15取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.7V, P6KE20A TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.7V, P6KE20A

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 27.7V。最小ブレークダウン電圧 = 19V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 17V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 22A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル単方向600 W、Taiwan Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 22.5V, P6KE16CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 22.5V。最小ブレークダウン電圧 = 15.2V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 13.6V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 28A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMBJ22CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMBJ22CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 35.5V。最小ブレークダウン電圧 = 24.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 22V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 16.9A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.95mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, P6KE100CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, P6KE100CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    81,980税込90,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 137V。最小ブレークダウン電圧 = 95V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 85.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 4.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.56mm。TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 45.4V, SA28CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 45.4V, SA28CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 45.4V。最小ブレークダウン電圧 = 31.1V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 28V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 500W。最大ピークパルス電流 = 11.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.6mm。TVSダイオードアキシャル双方向500 W、Taiwan Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMCJ75CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 121V, SMCJ75CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    929税込1,022
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 121V。最小ブレークダウン電圧 = 92.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 75V。ピン数 = 2。最大ピークパルス電流 = 12.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
    RoHS指令(10物質対応)対応