カテゴリ

  • 建築金物(34)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 機構部品(3)
  • 縫製用品(2)
  • 家電(1)

「miwa lo」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA LO51 STB=DP.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO51 STB=DP.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:51寸法L(mm)24グリーン購入法適合
  • MIWA LO64 STB=DP.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO64 STB=DP.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:64寸法L(mm)24グリーン購入法適合
  • MIWA LO50Z DT33~41 ST MIWA

    MIWA LO50Z DT33~41 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1組
    5日以内出荷
    固定ハンドル 50型
    グリーン購入法適合
  • MIWA LO51 STB=CM.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO51 STB=CM.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様BS:51寸法L(mm)20グリーン購入法適合
  • MIWA交換用パーツ HM対応両開き用受座 長沢製作所

    MIWA交換用パーツ HM対応両開き用受座

    長沢製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
    寸法(mm)受座:96×36.5
  • MIWA LO76 STB=DP.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO76 STB=DP.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:76寸法L(mm)24グリーン購入法適合
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)

    美和ロック
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)28~40深さ(mm)(ケース)72
  • MIWA LO31 STB=DP.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO31 STB=DP.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:31寸法L(mm)24グリーン購入法適合
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(チューブラ錠)

    美和ロック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)73適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • U9 LA レバー錠 美和ロック

    U9 LA レバー錠

    美和ロック(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セットほか
    当日出荷
    強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
    付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
  • MIWA LO51 STB=ER.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO51 STB=ER.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:51寸法L(mm)28グリーン購入法適合
  • MIWA LO20Z DT33~41 SV MIWA

    MIWA LO20Z DT33~41 SV

    MIWA
    4,498税込4,948
    1組
    5日以内出荷
    固定ハンドル 20型
    グリーン購入法適合
  • MIWA LO51 STB=FT.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO51 STB=FT.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:51寸法L(mm)32グリーン購入法適合
  • MIWA LO38 STB=DP.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO38 STB=DP.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:38寸法L(mm)24グリーン購入法適合
  • MIWA LO64 STB=ER.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO64 STB=ER.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:64寸法L(mm)28グリーン購入法適合
  • MIWA LO64 STB=CM.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO64 STB=CM.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:64寸法L(mm)20グリーン購入法適合
  • MIWA LO38 STB=ER.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO38 STB=ER.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:38寸法L(mm)28グリーン購入法適合
  • MIWA LO64 STB=FT.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO64 STB=FT.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:64寸法L(mm)32グリーン購入法適合
  • MIWA LO38 STB=CM.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO38 STB=CM.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:38寸法L(mm)20グリーン購入法適合
  • MIWA LO31 STB=CM.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LO31 STB=CM.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:31寸法L(mm)20グリーン購入法適合
  • MIWA LO.TB (ビスピッチ54) (TB06) MIWA

    MIWA LO.TB (ビスピッチ54) (TB06)

    MIWA
    49税込54
    1個
    5日以内出荷
    LO用トロヨケ
    グリーン購入法適合
  • MIWA LO.SK DP (全長70ビスピッチ54) (SK01) MIWA

    MIWA LO.SK DP (全長70ビスピッチ54) (SK01)

    MIWA
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    LO用ストライク L寸法=24
    寸法L(mm)24グリーン購入法適合
  • MIWA LO.SK CM (全長70ビスピッチ54) (SJ99) MIWA

    MIWA LO.SK CM (全長70ビスピッチ54) (SJ99)

    MIWA
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    LO用ストライク L寸法=20
    寸法L(mm)20グリーン購入法適合
  • MIWA LO.SK ER (全長70ビスピッチ54) (SK03) MIWA

    MIWA LO.SK ER (全長70ビスピッチ54) (SK03)

    MIWA
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    LO用ストライク L寸法=28
    寸法L(mm)28グリーン購入法適合
  • レバーハンドル錠 美和ロック

    レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    仕様(スペーシング)80mm付属品鍵3本付質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48深さ(mm)(ケース)82適合扉厚(mm)33~42バックセット64mm
  • レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ミネベアショウワ

    レバーハンドル錠 LL-15シリーズ

    ミネベアショウワ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
    用途通路等仕様-付属品レバーハンドル寸法L(mm)LH15シリーズLL-15シリーズ寸法B(mm)-ハンドル22.5シリンダー片開き用バックセット50mm取付扉厚(mm)34~37
  • キーレックス MIWA LA対応フロント板セット 長沢製作所

    キーレックス MIWA LA対応フロント板セット

    長沢製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    付属品フロント板、取付金具
  • MIWA WLO51 STB=DP (ケースセット) MIWA

    MIWA WLO51 STB=DP (ケースセット)

    MIWA
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    タイプケースのみグリーン購入法適合
  • MIWA LOS64 STB=DP.スチール (ケースセット KNA=UL601) MIWA

    MIWA LOS64 STB=DP.スチール (ケースセット KNA=UL601)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:64、ユニオンレバーハンドル仕様寸法L(mm)24グリーン購入法適合
  • MIWA LOS51 STB=DP.スチール (ケースセット) MIWA

    MIWA LOS51 STB=DP.スチール (ケースセット)

    MIWA
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様BS:51、ユニオンレバーハンドル仕様寸法L(mm)24グリーン購入法適合
  • MIWA WLO.STU DP (=ZLT.STU) MIWA

    MIWA WLO.STU DP (=ZLT.STU)

    MIWA
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    タイプストライク+トロヨケグリーン購入法適合
  • 22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠 マルヤス電業

    22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 メタル色枠

    マルヤス電業
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
  • U9 HMD 握り玉錠 美和ロック

    U9 HMD 握り玉錠

    美和ロック(5件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
    U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
    用途内部扉付属品鍵3本付ST
  • シリンダー・サムターン 美和ロック

    シリンダー・サムターン

    美和ロック(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シルバー(ステンレスヘアライン)
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40シルバータイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
  • ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 エレコム

    ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
    用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB MicroーB)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約10出力Bluetooth Power Class1電源5V(USB充電)対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×35×58※突起部除くヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)保証期間1年間入力端子USB Micro-Bポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約13通話時間(時間)約8連続待受時間約150時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート対応音量調節対応マルチペアリング対応連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイル【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP
  • 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業

    25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式

    マルヤス電業(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    Aシリーズ
    形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形
  • 匠 輪針 Clover(クロバー)

    匠 輪針

    Clover(クロバー)
    3,198税込3,518
    1箱(3個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    編みやすさにこだわった輪針です。 「編みやすい針先」 、「滑りの良い表面」、「段差がないスムーズな接合部」、「コードがねじれず快適な回転するコード」、「ソフトなコード」、編みやすさにこだわり、全てがアップグレードしました。 国内の寒冷地で育つ良質な竹を厳選し、クロバーの長年培った技術をもって自社の工場で一本一本、品質にこだわり作っています。 針先まで丹念に仕上げられた編み針は、編み心地が良く、編むほどに手になじみ、長く愛用していただける逸品です。
    用途編み物に。