カテゴリ

  • バイク純正部品(118)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 制御機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-19」の検索結果

関連キーワード
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)バイク用チューブDUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
ダンロップ製 タイヤチューブ。
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合19.2W(出力12V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-26プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
樹脂製防虫目皿 ミヤコ樹脂製防虫目皿ミヤコ
919税込1,011
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ACアダプタ DynabookACアダプタDynabook
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
dynabook T8/T7/C8/C7/C6、MJ45/HSシリーズ用ACアダプタ、丸型L字プラグ、65W/19V 2pin AC adapter(ACケーブル0.9m)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210520●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ(本体 )と電源コードセット(付属品)が適合(PSEマークあり)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4428-07
ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(700個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジモドトラス(ステンレス) TRUSCOドリルネジモドトラス(ステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(24本)
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)ハウスビーエム
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
DCジャック(基板取付用) マル信無線電機DCジャック(基板取付用)マル信無線電機(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様DCジャック(基板取付用)形状アングル種類丸型コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分4適合品マル信無線電機(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種類丸型区分電圧/4定格電圧(V)DC13.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ5.5×3.3
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ
5,570税込6,127
1箱(700本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCOドリルねじモドトラス(板金用)TRUSCO(4件のレビュー)
719税込791
1パック(56本)
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
DINプラグ・ジャック マル信無線電機DINプラグ・ジャックマル信無線電機(12件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から73日以内出荷
種類丸型
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
15,980税込17,578
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ボルト フランジ 8X19 90104MJ1000 ホンダボルト フランジ 8X19 90104MJ1000ホンダ
369税込406
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90104-MJ1-000
タンクパッド ブラック/グレー/ホワイト  MT-TT046MJ MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ブラック/グレー/ホワイト MT-TT046MJMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TT046MJ販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH Scrambler1200 19-21 ブラック/グレー/ホワイトタイプ:TANK PAD色[カラー]:ブラック/グレー/ホワイト/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Scrambler 1200 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/ホワイト/メタリック シルバー備考TRIUMPH Scrambler 1200 (19-21)タイプTANK PAD
リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 チークパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0019 ZEALOT(ジーロット)リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 チークパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0019ZEALOT(ジーロット)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ2R0019販売備考:Mad Jumper2用リペア チークパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください※1型には使用できませんのでご注意ください厚み:20タイプ:チークパッド色[カラー]:グレーサイズ:ラージ帽体用サイズ:XXL(20mm)
厚さ(mm)20グレーサイズXXLサイズ用
O-リング 93210-19MJ3 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93210-19MJ3YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
O-リング 93210-19MJ1 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93210-19MJ1YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
O-リング 93210-19001 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 93210-19001YAMAHA(ヤマハ)
189税込208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番93210-19MJ4
TANK PAD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)TANK PADMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3001を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。
Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から80日以内出荷
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5マル信無線電機(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10個)
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
アドバンス 左片袖 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 左片袖 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
89,980税込98,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
CO2 Humidity and Temperature Sensor - SCD30 SPARKFUNCO2 Humidity and Temperature Sensor - SCD30SPARKFUN
23,980税込26,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SCD30 from Sensirion is a high quality Nondispersive Infrared(NDIR)based CO2 sensor capable of detecting 400 to 10000ppm with an accuracy of ±(30ppm+3%). In order to improve accuracy the SCD30 has temperature and humidity sensing built-in, as well as commands to set the current altitude. For additional accuracy the SCD30 also accepts ambient pressure readings!We've written an Arduino library to make reading the CO2, humidity, and temperature very easy. It can be downloaded through the Arduino Library manager:search for 'SparkFun SCD30' or it can be found in theDocumentstab above.The SCD30 Humidity and Temperature Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!Note:The SCD30 has an automatic self-calibration routine. Sensirion recommends 7 days of continuous readings with at least 1 hour a day of 'fresh air' for self-calibration to complete.FeaturesPower supply voltage:3.3V - 5.5VNDIR CO2 sensor technologyIntegrated temperature and humidity sensorBest performance-to-price ratioDual-channel detection for superior stabilitySmall form factor:35 mm×23 mm×7 mmMeasurement range:400 ppm - 10.000 ppmAccuracy:±(30 ppm + 3%)Current consumption:19 mA @ 1 meas. per 2 s.Energy consumption:120 mJ @ 1 measurementFully calibrated and linearizedDigital interface UART or I2C
アズワン品番67-0430-35
DC電源ソケット 2.0A 13.5 V 1袋 5個入 マル信無線電機DC電源ソケット 2.0A 13.5 V 1袋 5個入マル信無線電機
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
EIAJ RC5320A準拠パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:13.5 V●幅:14.25mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5515アズワン品番65-7774-14
LABEL,FAIRING CAU  87522MJ1970 ホンダLABEL,FAIRING CAU 87522MJ1970ホンダ
429税込472
1個
5日以内出荷
MIRROR,R.BACK  88110MJ1971 ホンダMIRROR,R.BACK 88110MJ1971ホンダ
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
SCREW,SCREEN SETT  90124MJ1970 ホンダSCREW,SCREEN SETT 90124MJ1970ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
LABEL COLO*TYPE1*  87565MJ1970ZA ホンダLABEL COLO*TYPE1* 87565MJ1970ZAホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
TANK SET,FU*NH-0* ホンダTANK SET,FU*NH-0*ホンダ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
STAY,METER S*NH0*   37211MJ1971ZA ホンダSTAY,METER S*NH0* 37211MJ1971ZAホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
GEAR ASSY.,F*NH1*   41300MJ1951ZB ホンダGEAR ASSY.,F*NH1* 41300MJ1951ZBホンダ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
BODY COMP.,*NH-0*    50100MJ1950ZA ホンダBODY COMP.,*NH-0* 50100MJ1950ZAホンダ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
STAY,L.HEADL*NH0*    61313MJ1930ZA ホンダSTAY,L.HEADL*NH0* 61313MJ1930ZAホンダ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
BODY COMP.,F*NH1*    50100MJ1970ZB ホンダBODY COMP.,F*NH1* 50100MJ1970ZBホンダ
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
BODY COMP.,*NH-0*    50100MJ1970ZA ホンダBODY COMP.,*NH-0* 50100MJ1970ZAホンダ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
STAY,R.HEADL*NH0*    61312MJ1930ZA ホンダSTAY,R.HEADL*NH0* 61312MJ1930ZAホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
STAY,R.HEADL*NH1*    61312MJ1970ZB ホンダSTAY,R.HEADL*NH1* 61312MJ1970ZBホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
STAY,L.HEADL*NH1*    61313MJ1970ZB ホンダSTAY,L.HEADL*NH1* 61313MJ1970ZBホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
HEAD ASSY.,CYLIND  12010MJ1950 ホンダHEAD ASSY.,CYLIND 12010MJ1950ホンダ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら