カテゴリ
- 制御機器(4)
- 防災用品(2)
- 切削工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)
マル信無線電機(20件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(10個)当日出荷から58日以内出荷タイプステレオ種類丸型極数3プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
イージーアップテント ビスタ
イージーアップ¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷広々快適なビッグサイスモデル。手軽さと大きさが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など付属品キャリーバッグ、杭(15cm)質量(kg)15.7(天幕1.4、フレーム14.3)色天幕:青(ブルー)軒高(m)1.92、2.02材質(フレーム)スチール・白粉体塗装奥行(m)3.5間口(m)3.5収納時寸法(cm)20×23×145材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
パネル基板付けイヤホンジャック
マル信無線電機¥279税込¥3071個3日以内出荷GNDがシャーシに電気的に接地するタイプの3.5mmステレオジャックです。仕様ステレオ備考基板取付タイプ極数3極パッケージPJ19ジャック径(Φmm)3.5Φジャック
【名入れ】 イージーアップテント ビスタ 3.5mX3.5m
イージーアップ¥57,980税込¥63,7781台16日以内出荷垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバッグ(BAG-025)付きで持ち運びもスムーズです。用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など質量(kg)15.7色天幕:青(ブルー)寸法(m)3.5×3.5機能難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99%材質(フレーム)スチール・白粉体塗装組立方法ワンタッチ式(一体型)書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体名入れサイズ(mm)W1500×H200名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央名入れ印刷色1色(白/黒/赤/緑/黄)収納時寸法(cm)21×23×145材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール適合用途日よけ用文字数メーカー推奨:10文字までサービス分類名入れ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら