カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mj-3x」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)M型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) SMCEX260 - 出力対応 SIユニット(EX260)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ベアリング ニードル 17X 91072MJ0003 ホンダベアリング ニードル 17X 91072MJ0003ホンダ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
主な適合純正品番91072-mj0-003
Oリング 36.5X2.7 91305MJ0003 ホンダOリング 36.5X2.7 91305MJ0003ホンダ
389税込428
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91305-MJ0-003
SCREW-WASHER,3X12  90160MJ6000 ホンダSCREW-WASHER,3X12 90160MJ6000ホンダ
259税込285
1個
5日以内出荷
O-RING,3X70  91314MJ0000 ホンダO-RING,3X70 91314MJ0000ホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
O-RING 56X2.5  91306MJ0003 ホンダO-RING 56X2.5 91306MJ0003ホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
O RING,50X2.5  91316MJ0003 ホンダO RING,50X2.5 91316MJ0003ホンダ
599税込659
1個
5日以内出荷
O RING,9.8X2.8  91309MJ0003 ホンダO RING,9.8X2.8 91309MJ0003ホンダ
379税込417
1個
5日以内出荷
SCREW-WASHER,3X8  90161MJ6000 ホンダSCREW-WASHER,3X8 90161MJ6000ホンダ
259税込285
1個
5日以内出荷
SCREW WASH3X10  90184MJ0009 ホンダSCREW WASH3X10 90184MJ0009ホンダ
219税込241
1個
5日以内出荷
BOLT,SPECIAL,10X3  90101MJ0690 ホンダBOLT,SPECIAL,10X3 90101MJ0690ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,798税込5,278
1本
10日以内出荷
M型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-3Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
OIL SEAL 40X58X9  91206MJ0003 ホンダOIL SEAL 40X58X9 91206MJ0003ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
OIL SEAL,36X51X8  91204MJ0003 ホンダOIL SEAL,36X51X8 91204MJ0003ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
OIL SEAL 40X62X6  91207MJ0003 ホンダOIL SEAL 40X62X6 91207MJ0003ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
OIL SEAL 6X16X5  91205MJ0003 ホンダOIL SEAL 6X16X5 91205MJ0003ホンダ
429税込472
1個
5日以内出荷
OIL SEAL,26X42X8  91203MJ0003 ホンダOIL SEAL,26X42X8 91203MJ0003ホンダ
929税込1,022
1個
5日以内出荷
Oリング 6.5X2.2(アライ 91303MJ0003 ホンダOリング 6.5X2.2(アライ 91303MJ0003ホンダ(2件のレビュー)
209税込230
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91303-MJ0-003主な適合車種(ホンダ)Gold wing
Oリング 7.8X1.9(アライ 91301MJ0003 ホンダOリング 7.8X1.9(アライ 91301MJ0003ホンダ
169税込186
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91301-MJ0-003
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
ラボスケールフィルター MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ラボスケールフィルター MJシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
15,980税込17,578
1セット(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。 フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300内径×外径(Φmm)26×65最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
IXYS Nチャンネル IGBT IXYSIXYS Nチャンネル IGBTIXYS
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
モジュラタイプカッタ HSV-M タンガロイモジュラタイプカッタ HSV-Mタンガロイ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TVKX-MJ タンガロイチップ TVKX-MJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式サイドカッタ TSV-C タンガロイねじ止め式サイドカッタ TSV-Cタンガロイ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
全長(mm)23切刃長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)【YAMAHA】Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)【SUZUKI】ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)【KAWASAKI】Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000
洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
容量(L)洗面器:11排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
回転式ポリ給水エルボ 竹村製作所回転式ポリ給水エルボ竹村製作所
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合機種D-X3/D-X3-HS-S/D-40K/D-MG/D-MJ/D-JX-L主要材質CAC406C
転削用チップ TVKX-MJ タンガロイ転削用チップ TVKX-MJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質SH725寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -30 A, MJ21195G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -30 A, MJ21195Gonsemi
7,798税込8,578
1袋(10個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -30 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -250 Vパッケージタイプ = TO-204AA実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 250 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 39.37 x 26.67 x 8.51mmMJ21195G および MJ21196G は、穴あきエミッタ技術を採用しており、高出力オーディオ出力、ディスクヘッドポジショナー、リニア用途向けに特別に設計されています。全高調波歪みの特性を示しました 高 DC 電流利得 - HFE = 25 分 @ IC = 8 ADC 優れた利得直線性 高 SOA : 3A 、 80V 、 1 秒
RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-100BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-100BMSMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,898税込6,488
1本
10日以内出荷から14日以内出荷
SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,298税込6,928
1本
10日以内出荷
N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,698税込7,368
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,298税込6,928
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,398税込7,038
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50