カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-6a-808tc」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1袋(25個)
    当日出荷
    専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
    材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅質量(g)約1.3適合外径(Φmm)5.5~6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
  • モジュラー圧着工具(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
    材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口
  • カテゴリー6Aネットワークケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aネットワークケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1箱(200m)
    3日以内出荷
    周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応
    用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ