カテゴリ

  • 電気材料(17)
    • 配線ダクト本体(5)
    • 接合ユニット(6)
    • モール(5)
    • ダクト用オプション(1)
  • 自動車純正部品(41)
  • トラック純正部品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ

「mkダクト」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
エムケーダクト コンビネーション マサル工業エムケーダクト コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト マサル工業屋外用エムケーダクトマサル工業
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト エンド差込型 マサル工業エムケーダクト エンド差込型マサル工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
モールダクト(屋外用・リブ付) 未来工業モールダクト(屋外用・リブ付)未来工業(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
モールダクト(スタンダード) 未来工業モールダクト(スタンダード)未来工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
エムケーダクト 平面マガリ マサル工業エムケーダクト 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業エムケーダクト ジョイントカバーマサル工業(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 配線ダクト ネオダクト樹脂製 配線ダクトネオダクト
18,980税込20,878
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
定尺(mm)2000
エムケーダクト 内外マガリ マサル工業エムケーダクト 内外マガリマサル工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工MD平面コーナー90°(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途平面90°曲り種類平面コーナー90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
メタルエフモール コンビネーション マサル工業メタルエフモール コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。材質鋼板形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(67件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
149税込164特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
エルダクト マサル工業エルダクトマサル工業
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000
エムケーダクト 平面マガリ 後付け型 マサル工業エムケーダクト 平面マガリ 後付け型マサル工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状平面曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)79.5寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
(MK559)ボルト、エアコン ダクト 三菱ふそう(MK559)ボルト、エアコン ダクト三菱ふそう
289税込318
1個
5日以内出荷
(MK593)ダクト、エアコン サイド 三菱ふそう(MK593)ダクト、エアコン サイド三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(MK565)ダクト、サイド デフロスタ、LH 三菱ふそう(MK565)ダクト、サイド デフロスタ、LH三菱ふそう
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(MK557)ダクト、ルーフ エアコン サイド、RH 三菱ふそう(MK557)ダクト、ルーフ エアコン サイド、RH三菱ふそう
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(MK557)インシュレータ、エアコン ダクト 三菱ふそう(MK557)インシュレータ、エアコン ダクト三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MK558)ファン & モータ、エアコン ダクト 三菱ふそう(MK558)ファン & モータ、エアコン ダクト三菱ふそう
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
(MK556)ダクト、デフロスタ 三菱ふそう(MK556)ダクト、デフロスタ三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MK582)ダクト、フェース ヒータ、RH 三菱ふそう(MK582)ダクト、フェース ヒータ、RH三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MK557)モールディング、ヒータ ダクト エッジ 三菱ふそう(MK557)モールディング、ヒータ ダクト エッジ三菱ふそう
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
(MK559)ダクト、フロント サイド ベンチレータ、RH 三菱ふそう(MK559)ダクト、フロント サイド ベンチレータ、RH三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(MK555)ダクト、ルーフ エアコン サイド エンド 三菱ふそう(MK555)ダクト、ルーフ エアコン サイド エンド三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MK565)ブラケット、デフロスタ ダクト 三菱ふそう(MK565)ブラケット、デフロスタ ダクト三菱ふそう
199税込219
1個
5日以内出荷
(MK549)ダクト、バンパL 三菱ふそう(MK549)ダクト、バンパL三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(MK593)ダクト,リヤ ヒータ 三菱ふそう(MK593)ダクト,リヤ ヒータ三菱ふそう
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
(MK674)ダクト バンパR 三菱ふそう(MK674)ダクト バンパR三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(MK565)ダクト、サイド デフロスタ、RH 三菱ふそう(MK565)ダクト、サイド デフロスタ、RH三菱ふそう
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
(MK512)ダクト、フェース ヒータ 三菱ふそう(MK512)ダクト、フェース ヒータ三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MK512)ダクト、デフロスタ、センタ 三菱ふそう(MK512)ダクト、デフロスタ、センタ三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MK557)ダクト、ルーフ エアコン サイド、LH 三菱ふそう(MK557)ダクト、ルーフ エアコン サイド、LH三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
(MK592)ダクト、エアコン サイド 三菱ふそう(MK592)ダクト、エアコン サイド三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MK477)ダクト、ルーフ エアコン サイド エンド 三菱ふそう(MK477)ダクト、ルーフ エアコン サイド エンド三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷