カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5,453)
  • 日用品(1,838)
  • 食品・飲料(1,797)
  • 洗剤・除去剤(1,322)
  • 塗料(1,054)
  • スプレー・オイル・グリス(906)
  • 洗車・清掃(789)
  • 接着剤・補修材(780)
  • 自動車用オイル・ケミカル(705)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(676)
  • 理美容(630)
  • バイク純正部品(609)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(417)
  • 厨房用品(412)
  • 学童・教育用品(366)
  • 物流用品(340)
  • 制御機器(308)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(301)
  • 介護用品(296)
  • 医療(289)
  • ヘルスケア(288)
  • 電気材料(278)
  • 農業機械(275)
  • 事務用品(257)
  • 救急・衛生(238)
  • 測定用品(231)
  • メカニカル部品(224)
  • 家電(209)
  • 防災用品(201)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
  • 店舗什器・備品(184)
  • カー用品(183)
  • 鈑金・塗装(176)
  • 空調・照明・電設資材(163)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(116)
  • 安全靴・作業靴(112)
  • 船舶用品・漁業資材(107)
  • 溶接用品(106)
  • 卓上消耗品(100)
  • 縫製用品(100)
  • はんだ関連・静電気対策用品(88)
  • トラック純正部品(74)
  • 作業工具(73)
  • 保管用品(69)
  • 切削工具(67)
  • 自動車補修部品(66)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(62)
  • オフィス家具(60)
  • 塗装・養生・内装用品(56)
  • 自動車純正部品(55)
  • 清掃用品(52)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 測量用品(土木/建設)(51)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 自転車部品(43)
  • 電動工具(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 機構部品(34)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(34)
  • 作業服(32)
  • 研磨材(30)
  • タイヤ・足回り(29)
  • 安全保護具(29)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(27)
  • バイク部品(25)
  • 建築金物(21)
  • 防犯用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • マスク(11)
  • 農具(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • テープ(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 空圧工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)

「ml-1」の検索結果

24,216件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン)

    コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)

    omron(オムロン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。 インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
    定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
  • デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン)

    デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)

    omron(オムロン)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷
    多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。 MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。 超小型の32点MILコネクタスレーブ。 多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。 通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
    耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
  • マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    マルチリフト ML-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
  • 工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm ミラック光学

    工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm

    ミラック光学
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。 照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。 内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
    トラスコ品番208-1781アズワン品番64-8610-55
  • デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1) omron(オムロン)

    デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID16ML(-1)/VOD16ML(-1)

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    業界最薄幅スレーブ!究極の省スペース&省配線を実現。 MILコネクタ採用により、アクチュエータ機器へ直接接続や端子台変換ユニットへの接続など多様なI/Oインターフェース接続を実現します。 業界最薄幅15mmさいずにより盤内のスリム化を実現。 通信部とI/O部のコネクタ化により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。 設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 アクチュエータとの直接接続、端子台ユニットへの変換など多彩な接続パターンが可能。
    保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数16点/コモン耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
  • Microfil Funnel Dispenser 100mL 1ST Merck(メルクミリポア)

    Microfil Funnel Dispenser 100mL 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様ブランド名:Microfil、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、概要(mL):マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサー 100品名マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサーアズワン品番61-0209-69
  • トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ

    トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)

    アキツ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
    材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k
  • 紙コップ 150mL 1ケース 1000個入 アズワン

    紙コップ 150mL 1ケース 1000個入

    アズワン
    ¥3,730税込¥4,103
    1ケース(1000個)
    当日出荷
    材質紙(内面防水加工)寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73容量(mL)150(5オンス)アズワン品番8-1909-11
  • チップタブ 60mL 1パック 10セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    チップタブ 60mL 1パック 10セット入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック(10セット)
    当日出荷
    仕様マルチチャンネルピペットでの液体吸引用リザーバー オートクレーブ可能 1セット=10個の容器およおび10個のふたアズワン品番61-0167-95
  • 720ml細1本ichimatsu ヤマニパッケージ

    720ml細1本ichimatsu

    ヤマニパッケージ
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    720mL1本箱 シックなデザイン和模様入り市松柄。
    用途ギフト用材質E段貼合 首止め付形状底ワンタッチ色ホワイトサイズ1本入数(枚)100構造パーツ数:1本体質量(g)92内寸法(mm)82×82×306適合サイズ720ml 80Φ×304Hまで
  • pH5.00標準液 オレンジ 475mL×1本 Thermo Fisher Scientific

    pH5.00標準液 オレンジ 475mL×1本

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●容量:475mL×1本●色:オレンジアズワン品番67-6597-44
  • 720ml細1本ichimatsu ヤマニパッケージ

    720ml細1本ichimatsu

    ヤマニパッケージ
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    シックなデザイン和模様入り市松柄。
    用途ギフト用材質310g/E貼合 首止め付形状底ワンタッチ入数(枚)100本体質量(g)92内寸法(mm)82×82×306数量(個)パーツ数:1
  • 筒式底ワンタッチ箱 300mL×1本 ヤマニパッケージ

    筒式底ワンタッチ箱 300mL×1本

    ヤマニパッケージ(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1ケース(300枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    300mL×1本用 筒式底ワンタッチ箱 首止め有り。 適応瓶 約68Φ×212Hまで。
    仕様400gコートボール種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)68×68×214H質量(g)36タイプ300mL1本紙厚(mm)0.5
  • フラスコ受 30mL-1L用 TGK(東京硝子器械)

    フラスコ受 30mL-1L用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥739税込¥813
    1個
    4日以内出荷
    逆さまに使用すれば、小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。
    適合30~1000mL用材質合成ゴム製
  • キカイ栓720mL×1本 ヤマニパッケージ

    キカイ栓720mL×1本

    ヤマニパッケージ
    ¥31,980税込¥35,178
    1ケース(200枚)
    4日以内出荷
    720mL機械撰×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶88Φ×315Hまで。
    種別日本酒・焼酎箱質量(g)76タイプ720mL用
  • PureProteome TM Magnetic Stand, 15mL 1KIT Merck(メルクミリポア)

    PureProteome TM Magnetic Stand, 15mL 1KIT

    Merck(メルクミリポア)
    ¥72,599税込¥79,859
    1個
    翌々日出荷
    仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Purification with magnetic beads;Protein Purification、概要(mL):PureProteome 磁気スタンド、15 チューブ用、製品概要(mL):15 チューブ用の PureProteome磁気スタンドは、アフィニティー精製(Hisタグタンパク質の精製または免疫沈降)時にPureProteome磁気ビーズと使用することを目的として設計されています。台形の強力なマグネットが最大750 μLのPureProteome磁気ビーズを効果的に捕捉します。角度のついたスタンドが2本の15 コニカルチューブをしっかりと固定しますので、ピペット操作と観察が容易に行えます。アズワン品番61-0206-50
  • トップザイム泡ポンプ 500mL 1ケース 6本入 アムテック

    トップザイム泡ポンプ 500mL 1ケース 6本入

    アムテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(6本)
    当日出荷
    希釈せずにそのまま使用できる、ポンプタイプの酵素洗浄剤です。500mLの小さい容器を採用しており、省スペースを実現します。(約500プッシュ分)。タンパク汚れだけでなく油脂汚れにも高い洗浄力を発揮します。
    成分界面活性剤、タンパク質分解酵素、酵素安定化剤、金属腐食防止剤容量(mL)500pH7.8(原液)液性中性吐出量(mL)約1/回アズワン品番68-7003-29
  • 消臭家族 おしっこ・うんち専用500mL 1本 ユニバース開発

    消臭家族 おしっこ・うんち専用500mL 1本

    ユニバース開発
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    バイオ先進国アメリカが開発したバイオ消臭剤。微生物の力でニオイの元から素早く分解、無臭化します。お子様やペットのいるご家庭でも安心安全です。
    仕様強力な分解消臭力(最大消臭率98%)容量(mL)500コード31950244使用の目安ニオイの元に直接噴霧してください(空間噴霧用ではありません)アズワン品番65-0351-54
  • ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML1型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ アズワン

    PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ

    アズワン
    ¥10,200~税込¥11,220~
    1箱(10袋×12本)ほか
    翌々日出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
    材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
  • ケミカルメスシリンダー 50mL 1ケース(180個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー 50mL 1ケース(180個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1箱
    翌々日出荷
  • ケミカルメスシリンダー 300mL 1ケース(65個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー 300mL 1ケース(65個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱
    翌々日出荷
  • PPビーカー200mL 1ケース(150個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー200mL 1ケース(150個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱
    翌々日出荷
  • Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1式(2個)
    当日出荷
    高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
    仕様1.5/2.0mL 36本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能アズワン品番63-8462-44
  • スイングタンブラー390ml 1PC よこやま

    スイングタンブラー390ml 1PC

    よこやま
    ¥3,498税込¥3,848
    1個(390mL)
    5日以内出荷
    材質18-8ステンレス鋼寸法(mm)Φ90×80容量(mL)390質量(g)160表面外面ミラー仕上げ・内面サテン仕上
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAU

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM24ML 1TK6 1袋 100個入

    SOURIAU
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:26→ 24 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3049アズワン品番65-7728-61
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAU

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子SM16ML 1TK6 1袋 100個入

    SOURIAU
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SM●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●コード番号:190-3053アズワン品番65-7764-02
  • ケミカルメスシリンダー 250mL 1ケース(75個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー 250mL 1ケース(75個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱
    翌々日出荷
  • ケミカルメスシリンダー 20mL 1ケース(200個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー 20mL 1ケース(200個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱
    翌々日出荷
  • PPビーカー300mL 1ケース(100個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー300mL 1ケース(100個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱
    翌々日出荷
  • PPビーカー100mL 1ケース(294個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー100mL 1ケース(294個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱
    翌々日出荷
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAU

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML 1TK6 1袋 100個入

    SOURIAU
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●定格電流:13A●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3054アズワン品番65-7741-36
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC20ML 1TK6 1袋 100個入 SOURIAU

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC20ML 1TK6 1袋 100個入

    SOURIAU
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686。圧着 2 ピース成形コンタクト。UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3052アズワン品番65-7654-98
  • クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入 アズワン

    クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れています。
    仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント材質本体/硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)2アズワン品番4-6639-01
  • ケミカルメスシリンダー 500mL 1ケース(40個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー 500mL 1ケース(40個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥96,980税込¥106,678
    1箱
    翌々日出荷
  • ケミカルメスシリンダー 200mL 1ケース(80個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー 200mL 1ケース(80個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱
    翌々日出荷
  • ケミカルメスシリンダー 10mL 1ケース(250個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー 10mL 1ケース(250個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱
    翌々日出荷
  • ケミカルメスシリンダー 100mL 1ケース(100個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー 100mL 1ケース(100個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱
    翌々日出荷
  • PPビーカー50mL 1ケース(250個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー50mL 1ケース(250個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱
    翌々日出荷
  • PPビーカー500mL 1ケース(120個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー500mL 1ケース(120個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱
    翌々日出荷