カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(630)
  • 卓上消耗品(253)
  • 厨房用品(108)
  • 物流用品(105)
  • 介護用品(85)
  • 医療(64)
  • 食品・飲料(60)
  • 日用品(57)
  • メカニカル部品(49)
  • 理美容(48)
  • 接着剤・補修材(46)
  • 洗剤・除去剤(41)
  • 塗料(40)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 家電(29)
  • 学童・教育用品(29)
  • 測定用品(27)
  • 鈑金・塗装(24)
  • ヘルスケア(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 救急・衛生(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 保管用品(10)
  • 電動工具(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 制御機器(7)
  • 防災用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 住設機器(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-150」の検索結果

2,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 晒フードカップPP 浅型750ml 150口径 cotta

    晒フードカップPP 浅型750ml 150口径

    cotta
    18,980税込20,878
    1個(500個)
    3日以内出荷
    材質晒クラフト紙+PPコーティング寸法(mm)口径150×底径128×H60
  • 晒フードカップPP 浅型1000ml 150口径 cotta

    晒フードカップPP 浅型1000ml 150口径

    cotta
    11,980税込13,178
    1個(300個)
    3日以内出荷
    材質晒クラフト紙+PPコーティング寸法(mm)口径150×底径128×H75
  • 晒フードカップPP 浅型500ml 150口径 cotta

    晒フードカップPP 浅型500ml 150口径

    cotta
    16,980税込18,678
    1個(500個)
    3日以内出荷
    材質晒クラフト紙+PPコーティング寸法(mm)口径150×底径128×H45
  • 試験管 丸底 白 目盛なし 150mL 150-SAシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    試験管 丸底 白 目盛なし 150mL 150-SAシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    23,999税込26,399
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:150mL●TS ・ 径×全高 mm:TS34・径60×全高140mm●栓付●コード番号:417-150SAアズワン品番65-8671-10
  • 超磁力レベル SK(新潟精機)

    超磁力レベル

    SK(新潟精機)(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
    用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
  • 作業台用ビニールマット TRUSCO

    作業台用ビニールマット

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
  • ポシェット 150mL用 モノタロウ

    ポシェット 150mL用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。 ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
    材質ポリエステル長さ(mm)(フック)35、(肩紐)最短650、最長1250幅(mm)(上部)90、(下部)70高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)140
  • 接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml) 日本ハートビル工業

    接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml)

    日本ハートビル工業
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    セット内容主剤150mL+硬化剤150mL、ミキシングノズル1本標準塗布量22[点鋲]約300個/1本、290[線鋲]約80本/1本
  • バッテリーチェッカー Meltec(大自工業)

    バッテリーチェッカー

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
    質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
  • マグネットリフタ SK(新潟精機)

    マグネットリフタ

    SK(新潟精機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
    用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリフティングマグネット VERTEX(バーテックス)

    ハンドリフティングマグネット

    VERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
    寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470質量(kg)2.5
  • ピストンマルチクランプ ムラテックKDS

    ピストンマルチクランプ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
    材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
  • 機械的インタロックユニット 三菱電機

    機械的インタロックユニット

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
  • 中軽量棚ML型用オプション支柱 サカエ

    中軽量棚ML型用オプション支柱

    サカエ
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • サージカルマスク TRUSCO

    サージカルマスク

    TRUSCO
    249税込274
    1箱(50枚)
    当日出荷
    耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
    用途医療用(米国規格ASTM-F2100-19 レベル1適合品)。PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)入数(枚)50構造3層包装形態個包装ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
  • 中量ラック 支柱 扶桑金属工業

    中量ラック 支柱

    扶桑金属工業
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    付属品ベースキャップ付きグリーン購入法適合
  • ペーパーカップホルダー 150ml用 サンナップ

    ペーパーカップホルダー 150ml用

    サンナップ(1件のレビュー)
    389税込428
    1パック(5個)
    当日出荷
    5オンス用の紙コップを持つためのホルダーです。
    材質ポリプロピレン
  • ホワイトアイスカップ 76-150ml cotta

    ホワイトアイスカップ 76-150ml

    cotta
    759税込835
    1枚(50枚)
    当日出荷
    両面PE加工の紙を使用したアイスにピッタリなカップです。 人気のクラフトと定番のホワイトがございます。
    材質バージンパルプ+両面PEコーティング寸法(Φ×mm)口径76×高53
  • パネロンエアフィルター ダイニック

    パネロンエアフィルター

    ダイニック
    129,800税込142,780
    1巻
    3日以内出荷
    圧力損失が低く、捕集効率が高い 難燃仕様、高耐熱設計 洗浄再生使用が可能 抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応
    幅(mm)1600材質ポリエステル/アクリル系繊維風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80粗塵区分仕様難燃性、洗浄再生
  • 晒フードカップ浅型 HEIKO

    晒フードカップ浅型

    HEIKO
    599税込659
    1パック(25個)
    3日以内出荷
    清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやホームパーティー等にもおすすめです。別売で透明蓋があります。食品衛生法規格基準適合商品です。
    用途サラダやお惣菜などなどのテイクアウト用として。材質晒クラフト紙+PPコーティング
  • エレファジェル用ポシェット 150mL専用 ハクゾウメディカル

    エレファジェル用ポシェット 150mL専用

    ハクゾウメディカル(15件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。 ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
    材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン幅(mm)(上部)90、(下部)70高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270効果その他
  • マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    マルチリフト ML-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
  • ゴムチップマット オプション Lステップ1500 D&Dグループ

    ゴムチップマット オプション Lステップ1500

    D&Dグループ
    3,500税込3,850
    1枚
    翌々日出荷
    幅(mm)60質量(kg)2.3奥行(mm)1500
  • 150x 55mm ナイロン車輪 エスコ

    150x 55mm ナイロン車輪

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌日出荷
    摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
    エスコ品番EA986ML-150軸径(Φmm)30長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)2500車輪径(Φmm)150質量(g)1700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)55ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
  • 墨汁FV 150ml 不易糊工業(フエキ)

    墨汁FV 150ml

    不易糊工業(フエキ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • うがい薬コロロ150mL SARAYA(サラヤ)

    うがい薬コロロ150mL

    SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
    519税込571
    1個(50mL)ほか
    当日出荷
    うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。
    用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • ゴムチップマット オプション Lステップ1500 D&Dグループ

    ゴムチップマット オプション Lステップ1500

    D&Dグループ
    2,820税込3,102
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、などの階段に仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工寸法(mm)60×1500×10(L部20)質量(kg)約0.9タイプ階段用
  • 連結 中量棚250kg 高さ1500mm 浅香工業

    連結 中量棚250kg 高さ1500mm

    浅香工業
    23,880税込26,268
    1台
    翌々日出荷
    用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数3棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • 中量ラック 250kg MLタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 250kg MLタイプ

    扶桑金属工業
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • バイナルフェンス セミプライバシーラティスパネル カリテス

    バイナルフェンス セミプライバシーラティスパネル

    カリテス
    29,980税込32,978
    1組
    6日以内出荷
    セミプライバシーラティスフェンスは、プライバシーを保護し、かつ目隠しも兼ねた通気性のあるプライバシーフェンスです。ラチスを組み合わせることでデザイン性を高めたカリテスのおすすめのフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス仕様(スパン)2000mm以下セット内容上レール 1本/中上レール 1本/中下レール 1本/下レール 1本/パネル 10枚/ラティス 1枚/ユーチャンネル 2本材質PVC(強化樹脂)ホワイト
  • 連結 中量棚250kg 高さ1500mm 浅香工業

    連結 中量棚250kg 高さ1500mm

    浅香工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • 単体 中量棚250kg 高さ1500mm 浅香工業

    単体 中量棚250kg 高さ1500mm

    浅香工業
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1500タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)250支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • 単体 中量棚250kg 高さ1500mm 浅香工業

    単体 中量棚250kg 高さ1500mm

    浅香工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1500タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)250支柱(mm)C型40×40×10棚段数3棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • 中量ラック 250kg MLタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 250kg MLタイプ

    扶桑金属工業
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • 中量ラック 250kg MLタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 250kg MLタイプ

    扶桑金属工業
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1500タイプ単体板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)250
  • 中量ラック 250kg MLタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 250kg MLタイプ

    扶桑金属工業
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)250
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML

    イマオコーポレーション
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-THL2500材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • ハンドラップ 150mL TGK(東京硝子器械)

    ハンドラップ 150mL

    TGK(東京硝子器械)
    1,544税込1,698
    1個
    3日以内出荷
    口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
    タイプガラス製 プラスチックキャップ付き容量(mL)150本体寸法(mm)80×100仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)
  • ポイントパターンカップ150ml100個 サンナップ

    ポイントパターンカップ150ml100個

    サンナップ(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(100個)
    欠品中
    入数100
  • 150mL用容器分解キット 大阪ケミカル

    150mL用容器分解キット

    大阪ケミカル
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
...