カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)

「ml1220」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプML形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
3,613税込3,974
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
ハイパック(角型) 千羽鶴印(エンテック)ハイパック(角型)千羽鶴印(エンテック)(30件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
レンジワン 千羽鶴印(エンテック)レンジワン千羽鶴印(エンテック)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
レンジワン 。蓋をしたまま電子レンジOK!材質:本体・蓋:ポリプロピレン耐熱温度:-30℃~140℃。洗浄機対応。電子レンジ対応
ピュアボックス スクエア(正方形) EBM(江部松商事)ピュアボックス スクエア(正方形)EBM(江部松商事)
899税込989
1個
翌々日出荷
材質本体:強化ガラス、蓋:ポリプロピレン、シリコンパッキン耐熱温度(℃)120
reComputer J401キャリアボード Seeed StudioreComputer J401キャリアボードSeeed Studio
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1寸法(mm)100×80電圧9~19V温度範囲(℃)-10~+60インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
ハイロッドレスものさしくん (ML2B40S-12~) SMCハイロッドレスものさしくん (ML2B40S-12~)SMC
189,800税込208,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動