カテゴリ

  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「mm-hsu15anc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
    用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット質量(g)165形式ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hzインピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)スピーカーユニットΦ40mm指向性単一指向性最大入力(mW)20装着方式両耳ノイズキャンセリング対応
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    MM-HSU14ANC/HSU15ANC/HSRJ01/HSRJ02標準品と同じイヤースポンジです。2個セットです。
    セット内容イヤースポンジ2個 外円:約55×70mm 内円:約40×45mm 厚み:約15mm
  • マイクススポンジ サンワサプライ

    マイクススポンジ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×35対応機種MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
AV家電カテゴリ