カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)

「mm2kp」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッチングリレー MMK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MMK

    omron(オムロン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
  • テストリード棒 エスコ

    テストリード棒

    エスコ
    3,400税込3,740
    1組
    翌日出荷
    脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
    仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応
  • 消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル

    消防用警報用電線

    古河電工メタルケーブル
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    消防用警報用ケーブル。耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
  • ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC

    ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板 共立電子産業

    IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板

    共立電子産業
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    IchigoJam U基板の止め穴位置をIchigoJam基板の止め穴位置に変換する基板です。2WDモーター車両ベース/KP-15J2WD-1に取り付け可能です。また2WDモーター車両ベース用のヘッドライト用の部品(LED)が取り付け可能です。インチピッチ(2.54mm単位)の穴もあいているので、ユニバーサル基板にIchigoJam基板を取り付けするのにも使用できます。
    種類片面基板寸法(縦×横)(mm)約50×75付属品中空スペーサ M3×5mm ×4、M3ねじ 12mm ×4、M3ナット ×4
  • ワイヤレスLED 5個入 KP-OSWM43シリーズ 共立電子産業

    ワイヤレスLED 5個入 KP-OSWM43シリーズ

    共立電子産業
    549税込604
    1組(5個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    配線いらずでLEDが光る!本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED給電ユニット(別売)のコイル部に本製品を近づけるだけで簡単にLEDが発光します。手軽にLEDを発光するため、プラモデルやおもちゃへの組み込みなど、アイデア次第で様々な電飾に活用できます。
    エコロジー商品省エネ
  • O-KP 古河電工メタルケーブル

    O-KP

    古河電工メタルケーブル
    15,980税込17,578
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.6シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
  • I-KP 古河電工メタルケーブル

    I-KP

    古河電工メタルケーブル
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンクシース標準厚さ(mm)0.6シース色クリーム材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:2mm 圧着端子 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:2mm 圧着端子 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 2 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:2mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:SF-20KP011●コンタクトタイプ:回転●コード番号:188-6801アズワン品番65-7776-98
  • ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .。1 mm 2
    仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KP035●コンタクトタイプ:回転●長さ:19.4mm●コード番号:188-6815アズワン品番65-7778-44
  • ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMC

    ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能