カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 一般リレー(1)
    • パワーリレー(1)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
接点構成
極数
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm2xp」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • パワーリレー MM2 omron(オムロン)

    パワーリレー MM2

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • M2xP0.4/60mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M2xP0.4/60mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)60呼び寸法M2×P0.4
  • XP1000シリーズ                ドーベルマン 2インチ〈50.8mm)ブラシ ROLLINGDOG

    XP1000シリーズ ドーベルマン 2インチ〈50.8mm)ブラシ

    ROLLINGDOG
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    10日以内出荷
    *サイズ:50.8mm。*先細りのさまざまな長さのブレンド毛により、滑らかな塗布、高い塗料保持力を実現。*洗浄が簡単。*全ての塗料に使用可能
  • ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 Meltec(大自工業)

    ホイールセットボルト ホイールボルト車専用

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm
    材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
  • Verbatim USBメモリ Verbatim

    Verbatim USBメモリ

    Verbatim
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カードリーダー/ライター microSD対応 超コンパクト ブラック BUFFALO(バッファロー)

    カードリーダー/ライター microSD対応 超コンパクト ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥799税込¥879
    1台
    翌日出荷
    。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
    対応メディアmicroSDカード
  • 変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ エレコム

    変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 4極プラグ[メス] - 3極プラグ×2[オス] 変換コネクタ

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
    長さ(m)約0.5コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintosh及び、iPhone付属のイヤホンには対応いたしません。
  • ボールジョイントリムーバー HASCO

    ボールジョイントリムーバー

    HASCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 。デュアルリンクDVI対応で超高解像度2,560x1,600(@60Hz)に対応しています。 。HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 。USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 。キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 。スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 。7.1chサラウンドオーディオ出力搭載。迫力の音声を2台のパソコンで切り替えて共有できます。 。フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 。KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 。マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) 。ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
    仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DVI(24/29pin)出力を持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード, USBキーボード※2、3、4、5■対応機種(マウス):PS/2マウス, USBマウス※1、4■対応機種(ディスプレイ):DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。 アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。 ※シングルリンク・デュアルリンク両対応■主な対応解像度:最大解像度2560×1600(60Hz)ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/DVI29pin(メス)×2 キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタ(メス)×2フロントスピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2センター・サブウーハー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ/DVI29pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1フロントスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1センター・サブウーハー/3.5mmステレオミニジャック×1マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×1USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2※デュアルリンク対応■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■切替音:ビープ音ON/OFF設定可能■ディスプレイエミュレーション機能:あり■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)■消費電流(最大):1570mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■ケーブル長:1.8m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:DVI【ご注意】※1 マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※2 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※3 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※4 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※5 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 抱え込み式 日機

    取付金具 抱え込み式

    日機
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質スチール/ゴム質量(g)500タイプ抱え込み式寸法(Φmm)抱え込み径:Φ70取付ピッチ(mm)2-Φ7xP20アズワン品番65-0555-57
  • デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO SIGHTRON

    デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO

    SIGHTRON
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。 小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。 反射を防ぐPLフィルター内蔵です。 静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。 スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。 LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。 インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。 カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。
    仕様●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青)アズワン品番67-8757-51
  • モジュラーヘッド(MFH型) 京セラ

    モジュラーヘッド(MFH型)

    京セラ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • モジュラーヘッド(MRX型) 京セラ

    モジュラーヘッド(MRX型)

    京セラ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • モジュラーエンドミル 京セラ

    モジュラーエンドミル

    京セラ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/HDMI 1080p/ケーブル一体型/音声 リモートスイッチ付き/バスパワー/PC パソコン CPU切替器 2台用 StarTech.com

    KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/HDMI 1080p/ケーブル一体型/音声 リモートスイッチ付き/バスパワー/PC パソコン CPU切替器 2台用

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
    用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT-104データロガー Pico Technology

    PT-104データロガー

    Pico Technology
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    高精度白金抵抗データロガー。最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
    仕様●入力/出力●タイプ:温度、抵抗、電圧●センサー:温度:PT100、PT1000●抵抗:該当なし●電圧:該当なし●範囲:温度:-200~+800℃●抵抗:0~375Ω、0~10kΩ●電圧:0~115mV、0~2.5V●精度(23±2℃の環境にある場合):温度:0.015℃ 測定値の+0.01%●抵抗:100Ωで20ppm●電圧:0.4%●温度係数:温度:5ppm/℃●抵抗:5ppm/℃●電圧:100ppm/℃●フィルター適用後のノイズ(RMS値):温度:0.01℃●抵抗:10ppm●電圧:10ppm●分解能:温度:0.001℃●抵抗:1μΩ●電圧:0.156μV●過負荷保護:±30V●入力数:4●変換器の分解能:24ビット●変換時間:チャンネルあたり720ms●入力コネクタ:4ピンミニDIN●入力インピーダンス:電圧:>10MΩ●ソフトウェア:PicoLog&PicoSDK(こちらからご利用いただけます。)●PicoSDKサンプルコード(PicoのGitHubページ:こちらからご利用いただけます。)●PC要件●PicoLog:Windows7/8/10(32ビット/64ビット)/macOS 10.9(Mavericks)以降/Linux※●※Linux用PicoLogはAppImageとして配布されるため、スーパーユーザーの許可なくインストールできます:詳細はこちらにアクセスしてご確認ください。本ソフトウェアは、OpenSUSEとUbuntuでテスト済みです。●PicoSDK※1:Windowsで使用できます。LinuxやmacOS用のドライバも用意。●PCインターフェース:USB2.0フルスピード(USB1.1およびUSB3.1と互換性あり)●環境●動作環境●温度範囲●湿度範囲:0~70℃(推定精度を得るには20~30℃)、相対湿度20%~90%(結露なきこと)●保管環境●温度範囲●湿度:-20~+80℃、相対湿度5%~95%(結露なきこと)●物理特性●寸法:184×135×36mm●重量:350g●※1 PicoSDK 10.6.11は、Windows XP(SP3)、Vista SP2と互換性のあるバージョンで、最新バージョンのWindowsとも互換性があります。アズワン品番67-0394-08
  • LEDiL LEDレンズ LEDIL

    LEDiL LEDレンズ

    LEDIL
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4

    日本モレックス(molex)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:A色外被:黒タイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ1M8コネクタ2未処理終端
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:3

    日本モレックス(molex)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ULFileNo.:E152210(PVCバージョン).ケーブルタイプ:40xxxxE02xxxx:黒色PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様40xxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃40xxxxH08xxxx:黒色PUR被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、低発煙/ハロゲンフリー(LS0H)、ULAWM21198仕様構成403000、404000:メス、ストレート403001、404001:メス、ライトアングル4030P1:メス、ライトアングル、LED表示付き.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセット.Brad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットは、ミニチュアセンサとの併用に適したコンパクトな設計です。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8コードセットは、金めっき銅合金コンタクトを備えたPURコネクタボディとコンタクトキャリアを備え、さまざまなケーブルオプションのストレート又はライトアングルコネクタ構成を用意しています。これらのBrad(R)Nano-Change(R)M8シングルエンドメスコードセットのLEDバージョン(品番:751-8930751-8930及び:751-8933751-8933)は、PNPセンサの電源及び信号トリガ表示を提供します。.IEC準拠のM8コードセットアセンブリ省スペースが特に重要な諸用途に適した小型設計電力及び信号トリガ用LED表示耐振性IP67、NEMA6規格準拠
    仕様コーディング:Aタイプ(シールド/非シールド)シールドなし保護等級IP67芯数3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタ2未処理終端
  • 測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2 ピーコック

    測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2

    ピーコック
    ¥949税込¥1,044
    1個
    8日以内出荷
    仕様●先端ボール径:2●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166596アズワン品番67-4842-31
  • 測定子 1パイ XP1A-1 PC-1AE-1 ピーコック

    測定子 1パイ XP1A-1 PC-1AE-1

    ピーコック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    仕様●先端ボール径:1●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166595アズワン品番67-4842-30
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCM30シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCM30シリーズ

    XP POWER
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット(10個)
    8日以内出荷
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズ

    XP POWER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8 日本モレックス(molex)

    Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:8

    日本モレックス(molex)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃80xxxxxP03xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングシングルエンドオスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)シングルエンドピグテールオスコードセットは、M12シングルキー溝(Aコーディング)、PUR製コネクタボディ及び金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドオスコードセットは、ストレート(803006、804006、805006、808006)のコネクタ構成、又はライトアングル(803007、804007)のコネクタ構成に、様々なケーブルタイプをご用意しています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠耐振性3極バージョン、4極バージョン、及び5極バージョンは相互に接続可能
    仕様コーディング:A色外被:黒サイズ24AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし定格電圧36Vdc方向コネクタ1:ライトアングル芯数8RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ2未処理終端
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD20シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD20シリーズ

    XP POWER
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(10個)
    8日以内出荷
  • 測定子 1パイ XP1A-1 PC-3-1 ピーコック

    測定子 1パイ XP1A-1 PC-3-1

    ピーコック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    10日以内出荷
    仕様●先端ボール径:1●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166615アズワン品番67-4842-32
  • オフセットカラー 4.5mm BLK & クロモリキャップボルト HYPERPRO(ハイパープロ)

    オフセットカラー 4.5mm BLK & クロモリキャップボルト

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    63日以内出荷
  • オフセットカラー 3mm BLK & クロモリキャップボルト HYPERPRO(ハイパープロ)

    オフセットカラー 3mm BLK & クロモリキャップボルト

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    63日以内出荷
    セット内容GALE SPEED 4POT用 ボルト M10xP1.25 65mm【各2個入】
8mm2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 8mm2