絞り込み
極数
ブランド
エコロジープロダクト

トグルクランプ用ゴム付ボルト
IKURATOOLS(育良精機)¥249~税込¥274~1個当日出荷トグルクランプ用ゴム付ボルトです。用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
デジタルマイクロスコープ Nano.Capture PRO
SIGHTRON¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。 小さい微生物や物質などを拡大して60/250倍(17インチモニター使用時)で観察可能です。 反射を防ぐPLフィルター内蔵です。 静止画は200万画素、動画は640×480ピクセルで撮影できます。 スタンド付で両手が使えて作業にも適しています。 LED照明付で暗い対象物も鮮明に見ることができます。 インターバル撮影可能で撮影枚数/撮影間隔/撮影継続時間を選択できます。 カラーフィルターや微動操作のできるスタンドを付属しています。仕様●倍率(倍):60/250●総合倍率(倍):60/250●幅(mm):32●奥行(mm):32●高さ(mm):91●カメラ部200万画素CMOS●インターフェースPC接続USB2.0●白色LED4個●対応OS:Windows XP SP2/SP3、Vista7、8、10 Mac OSX10.5.6~10.12.X●撮像範囲:5.6×4.2mm(60倍時)1.4×1.1mm(250倍時)●有効倍率(17型モニター使用時):60倍/250倍●撮像素子:CMOS●最大解像度:1600×1200ピクセル(UXGA)●最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)●セット内容/付属品●▼スタンド●▼カラーフィルター3種(赤、緑、青)アズワン品番67-8757-51
ボールジョイントリムーバーVサイズ
HASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。適合4t車のピットマンアームなど寸法A(mm)19寸法F(mm)110寸法D(mm)66寸法E(mm)9寸法B(mm)Tr35XP4寸法C(mm)87.5寸法G(mm)48
Schneider Electric PLC I/Oモジュール Zelio Logic
シュナイダーエレクトリック¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷仕様メーカーシリーズ:Zelio Logic電圧カテゴリ:12 → 24 V dcモジュールタイプ:リレー長さ:107.6mm幅:72mm深さ:59.5mm寸法:107.6 x 72 x 59.5 mm取り付けタイプ:DINレールZelio Logic Alarmソフトウェア(品番 ; 615-2393 615-2393 )は、Windows 98 / NT4 / 2000 / XPに対応. リモート通信モジュール. Telemecaniqueの普及しているZelio Logicスマートリレーシリーズ向けの新しいリモート通信製品により、無人のアプリケーションを遠隔から監視又は制御することができます。. 通信範囲:. スマートリレーとモデム間に接続する通信インターフェイスモジュールなど。このモジュールは、アドレス帳及びあらゆるアラーム状態を管理 GSM又はアナログモデム(SIMカードが必要) Zelio Logic Alarmソフトウェア. 使用例:. 吸い上げポンプ、畜産施設(換気、飼料レベルなど)、冷凍 / 冷蔵装置、自動車洗浄などの監視 照明のリモート制御: 駐車場、倉庫 暖房装置のリモート制御及び監視 廃棄物圧縮機の満杯又はメンテナンス要求の警告. SMSを通して携帯電話又は電子メールアドレスでアラートメッセージを受信 携帯電話からリモートステーションに命令を送信するか、ステータス情報を取得 PCとリモートステーション間でプログラムを転送移又はアップロード PCからリモートステーションのファームウェアを更新 アラーム送信状態、電話番号、及び電子メールアドレスを変更RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットカラー 8mm SIL & クロモリキャップボルト
HYPERPRO(ハイパープロ)¥9,498税込¥10,4481個63日以内出荷HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:8mm/M10×P1.25 70mm色シルバー主な適合車種GALE SPEED 4POT用 ボルト M10xP1.25 70mm 各4個入
オフセットカラー 3mm SIL & クロモリキャップボルト
HYPERPRO(ハイパープロ)¥9,498税込¥10,4481個63日以内出荷HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:3mm/M10×P1.25 65mm色シルバー主な適合車種GALE SPEED 4POT用 ボルト M10xP1.25 65mm 各4個入
オフセットカラー 13mm SIL & クロモリキャップボルト
HYPERPRO(ハイパープロ)¥9,498税込¥10,4481個63日以内出荷HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:13mm/M10×P1.25 75mm色シルバー主な適合車種GALE SPEED 4POT用 ボルト M10xP1.25 75mm 各4個入
オフセットカラー 3mm BLK & クロモリキャップボルト
HYPERPRO(ハイパープロ)¥9,498税込¥10,4481個63日以内出荷HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:3mm/M10×P1.25 65mm色ブラック主な適合車種GALE SPEED 4POT用 ボルト M10xP1.25 65mm 各4個入
オフセットカラー 8mm BLK & クロモリキャップボルト
HYPERPRO(ハイパープロ)¥9,498税込¥10,4481個63日以内出荷HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:8mm/M10×P1.25 70mm色ブラック主な適合車種GALE SPEED 4POT用 ボルト M10xP1.25 70mm 各4個入
オフセットカラー 13mm BLK & クロモリキャップボルト
HYPERPRO(ハイパープロ)¥9,498税込¥10,4481個63日以内出荷HYPERPROフロントフォークを装着する際に必要となるキャリパーサポート。 brembo製ラジアルキャリパー対応をラインナップ。 アルミ削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計です。仕様キャリパータイプ:GALE SPEED 108mmピッチ4POT用、カラー/ボルトサイズ:13mm/M10×P1.25 75mm色ブラック主な適合車種GALE SPEED 4POT用 ボルト M10xP1.25 75mm 各4個入
オフセットカラー 14.5mm SIL & クロモリキャップボルト
HYPERPRO(ハイパープロ)¥9,498税込¥10,4481個63日以内出荷主な適合車種ボルト M10xP1.25 75mm 各4個入
オフセットカラー 14.5mm BLK & クロモリキャップボルト
HYPERPRO(ハイパープロ)¥9,498税込¥10,4481個63日以内出荷主な適合車種ボルト M10xP1.25 75mm 各4個入
オフセットカラー 3mm BLK & クロモリキャップボルト
HYPERPRO(ハイパープロ)¥4,798税込¥5,2781個63日以内出荷セット内容GALE SPEED 4POT用 ボルト M10xP1.25 65mm【各2個入】
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら