カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み

「mmn-125」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロニッパー モノタロウ

    マイクロニッパー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
    全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • マイクロニッパー 高品質 モノタロウ

    マイクロニッパー 高品質

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途極細線の切断に最適です。全長(mm)132材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • 砲金長ニップル ミヤコ

    砲金長ニップル

    ミヤコ
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。
    材質青銅製形状ニップル
  • 砲金長ニップル M155MMNシリーズ ミヤコ

    砲金長ニップル M155MMNシリーズ

    ミヤコ
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:青銅製
関連キーワード
ct-1250特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ct-1250