カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mokbp-2.0li」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vバッテリーパック モノタロウ

    18Vバッテリーパック

    モノタロウ(103件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
    用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用販売区分業務用
  • 18Vバッテリー用充電器 モノタロウ

    18Vバッテリー用充電器

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
    用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。長さ(mm)136幅(mm)106高さ(mm)69質量(g)384コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)2.3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
  • 充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ

    充電式インパクトドライバーセット 18V

    モノタロウ(154件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)充電時間(分)60ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • 充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式クリーナー18V用 本体のみ

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個長さ(mm)440幅(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)130材質(本体)ABSタイプカプセル式シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ吸込仕事率(W)21集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)16真空度(kPa)3.8適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)商品タイプ本体のみ販売区分業務用
  • 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
    用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
  • 充電式ブロワ18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ブロワ18V用 本体のみ

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
    用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ集塵容量(L)1.2風量(m3/min)(ブロワ)2.2連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
  • 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ

    充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式扇風機 18V用 本体のみ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
    用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
  • 充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
    用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル幅(mm)67質量(kg)0.77高さ(mm)220奥行(mm)175シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(mm)L175×W67×H220空気使用量(L/min)12連続使用時間(分)15バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)ホース長さ(mm)約 500±30 mm設定圧力(kPa)~1100販売区分業務用
  • 充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式レシプロソー18V用 本体のみ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
    用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72ストローク数(min-1)0~3000ストローク幅(mm)15適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)販売区分業務用
  • 充電式ポリシャー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ポリシャー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
    用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm販売区分業務用
  • 充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式スプレーガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
    用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料販売区分業務用
  • 充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ヒートガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200販売区分業務用