カテゴリ

  • 制御機器(3,665)
    • ナイロンコネクタ(174)
    • 基板用コネクタ(1,097)
    • コネクタ専用工具(15)
  • 作業工具(11)
    • 圧着工具本体(7)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • 電気材料(87)
  • 学童・教育用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「molex」の検索結果

3,905件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • Molex 端子 STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
  • Molex 基板端子 日本モレックス(molex)

    Molex 基板端子

    日本モレックス(molex)
    ¥509~税込¥560~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(10個)
    当日出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • Molex RJ11ソケット 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11ソケット

    日本モレックス(molex)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 15.88mm幅 = 16.38mm深さ = 13.97mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 42410シリーズRJ11モジュラジャック. 42410シリーズモジュラジャックは、Cat3標準プロファイル、スルーホール、垂直タイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6762は、1.57 mm [.062インチ]基板用の6/6 RJ11フランジレスバージョンです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex ハウジング ワイヤシール 日本モレックス(molex)

    Molex ハウジング ワイヤシール

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ワイヤシール●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:64319●コンタクト数:32●シリーズ番号:64320●Molex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex IDCコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex IDCコネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Molex 端子 MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MINI-FITシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥659~税込¥725~
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様●オス/メス = オス●併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング●シリーズ = STANDARD .093"●シリーズ番号 = 1380●UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152形状バラ(ルーズ)幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15適合電線(mm2)Min:0.35RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着最大接触抵抗(mΩ)10最小ワイヤーサイズ(AWG)22最大ワイヤーサイズ(AWG)18最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Molex 多極コネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex 多極コネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥729税込¥802
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数:9●ピッチ:6.7mm●行数:3●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●高さ:26.45mm●定格電流:8A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:STANDARD .093"●定格電圧:600 V●シリーズ番号:3191●UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番 ; 236-3173 236-3173 には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番 ; 821-5641 821-5641 )を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Nano-Fit 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Nano-Fit

    日本モレックス(molex)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(25個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着工具 64016-0035 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 64016-0035

    日本モレックス(molex)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22 → 14 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWG該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
  • Molex 端子 CPシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 CPシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:CMCコネクタハウジング●シリーズ:CP●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:64323●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex

    日本モレックス(molex)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス KK 254シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254コネクタハウジングシリーズ = KK 254最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 2759KK圧着端子、2759Tシリーズ. めっきが施されたストリップで構成され、B巻線が付いたこのMolex KK 2759Tシリーズの圧着端子(22-28 AWGワイヤ用)では、カンチレバー設計を採用することにより、高いコンタクト圧力を実現し、そのワイピング動作により、酸化物を洗浄します。 KK 254 2695シリーズソケットハウジング(代表品番 ; 670-1623 670-1623 又は ; 670-2822 670-2822 )と併用します。 KK 254 47054シリーズ圧着ハウジング(代表品番 ; 720-5990 720-5990 )と併用します。 KK 254挿入工具については、品番 ; 710-6528 710-6528 を参照 KK 254抜き取り工具については、品番 ; 173-3278 173-3278 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex

    日本モレックス(molex)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 6コネクタ2極数 = 6コネクタ2端子/コンタクトジェンダー = メスコンタクトのめっき = 錫Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MLXシリーズ オス 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MLXシリーズ オス

    日本モレックス(molex)
    ¥719税込¥791
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●併用可能製品:MLXコネクタハウジング●シリーズ:MLX●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2mm2●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42023●Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex FPC / FFC コネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex FPC / FFC コネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ, メス Molex

    日本モレックス(molex)
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.8A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ番号 = 105017 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -30.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。長さ(mm)134幅(mm)73高さ(mm)6質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 CTX64シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 CTX64シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = CTX64ジェンダー = メスシリーズ番号 = 34803Stac64(TM) CTX64メスレセプタクル端子. Stac64(TM) CTX64メスレセプタクル圧着端子は、スズめっき銅合金製です。 このメスレセプタクル圧着端子は、絶縁材径が1.3~1.85 mmで、0.22~0.85 mm 2 のワイヤに対応しています。 この圧着端子は、34729シリーズレセプタクルハウジングアセンブリ(代表品番< 724-1422') 724-1422 に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062

    日本モレックス(molex)
    ¥229税込¥252
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWGコンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1560最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 自動車用コネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex 自動車用コネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)
    ¥589~税込¥648~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • HDMIコネクタ Molex 日本モレックス(molex)

    HDMIコネクタ Molex

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Dタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 800mA定格電圧 = 30 Vハウジング材質 = サーモプラスチック最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -30℃シリーズ番号 = 46765フルSMT、スルーホール、ハイブリッドシェルオプションが用意されています。それぞれ品番 ; 727-6311 727-6311 、 ; 727-6314 727-6314 、及び ; 727-6318 727-6318 を参照してください。. HDMIタイプDマイクロコネクタ. これらのHDMIタイプDマイクロレセプタクルは、HDMI 1.4仕様の要件に適合します。. 主な特長: 0.40 mm (0.016インチ)ピッチ2列 挿抜回数: 5,000回 レセプタクルシェルでフリクションロック 背面のレセプタクルシェルオーバーハウジング設計 レセプタクル端子押し下げ機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 MX150シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 MX150シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥879~税込¥967~
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex

    日本モレックス(molex)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 5コネクタ2極数 = 5コネクタ2端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.35mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 1381 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 基板接続用ソケット 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット

    日本モレックス(molex)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷