カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「molex 560124-0101」の検索結果

Molex 圧着端子コンタクト メス DuraClik ISLシリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥489税込¥5381袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = DuraClik ISLコネクタハウジングシリーズ = DuraClik ISL最大ワイヤサイズmm2 = 0.35mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 560124Molex 2.0 mm DuraClik ISL圧着端子 - 560124シリーズ. 560124シリーズDuraClik圧着レセプタクル端子は、2.0 mm DuraClik ISLレセプタクルハウジング用です。 このDuraClik ISL圧着レセプタクルは、ワイヤサイズがAWG 22で、スズめっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス SATAシリーズ
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(50個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = SATAコネクタハウジングシリーズ = SATAコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 67581Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス DuraClikシリーズ 圧着 505153-8000
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181箱(100個)翌々日出荷仕様DuraClik TPA電線対基板圧着レセプタクル端子、メス、スズめっきシリーズDuraClik表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Min)0.2動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号505153併用可能製品505151 DuraClik TPA電線対基板レセプタクルハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
Molex 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 53261-0571
日本モレックス(molex)¥699税込¥7691箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数5シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 78171-0002
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051箱(10個)7日以内出荷仕様Molex Pico-Ezmate 1.2 mm電線対基板表面実装基板ヘッダコネクタ、78171シリーズ. 1.2 mmピッチで非常に低いプロファイルのPico-Ezmate 78171シリーズ電線対基板表面実装基板ヘッダです。 黒色のUL 94V-0 LCP製で、極性、キー機能、摩擦ロックを備えており、かん合時にクリック音がします。 このPico-Ezmate 78171オスヘッダは銅合金製で、ニッケルめっき上に金が施されています。 代表的な用途には、携帯電話、ノートブックPC、ポータブルオーディオプレピッチ(mm)1.2極数2シリーズPico-Ezmate定格電圧50.0 V定格電流(A)1.5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53261-1271
日本モレックス(molex)¥969税込¥1,0661箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数12シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 55917-2010
日本モレックス(molex)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)7日以内出荷仕様2列垂直ヘッダピッチ(mm)2極数20シリーズMicroClasp定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 53398-0571
日本モレックス(molex)¥709税込¥7801箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数5シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501331-0807
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)7日以内出荷仕様PicoClasp (TM) 単列型ピッチ(mm)1極数8シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53261-1571
日本モレックス(molex)¥989税込¥1,0881箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数15シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000
日本モレックス(molex)¥699税込¥7691箱(10個)当日出荷仕様基板(PCB)コネクタ又は20~30 AWGワイヤの圧着終端コネクタとかん合する際の3.00 mm (.118インチ)ピッチの角型ピンヘッダに対応しています。KK(R) 254縦型ヘッダ、フリクションロック付き、4極、PCテール長: 3.50 mmピッチ(mm)2.54極数4シリーズKK 254定格電圧(V)500→0行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号47053シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 532530970
日本モレックス(molex)¥3,500税込¥3,8501箱(50個)7日以内出荷仕様Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦型、コンタクト数は 9 個です。行数は 1 です 2 mmピッチピッチ(mm)2極数9シリーズMicro-Latch行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向垂直
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス MicroClaspシリーズ 圧着 56134-9000
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷仕様MicroClasp端子、56134 Series. シリーズ51353ハウジングで使用するためのMolexシリーズ56134 MicroClasp端子コンタクトについては、代表品番406-451をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 699-8142 699-8142 を参照シリーズMicroClasp適合電線(mm2)(Min)0.1動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号56134併用可能製品MicroClaspコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Mizu-P25シリーズ 圧着 50038-8000
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)7日以内出荷仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.35材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ(Min)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号50038併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502438-0000
日本モレックス(molex)¥549税込¥6041リール(100個)7日以内出荷仕様Molex 2.0 mm CLIK-Mate圧着端子. CLIK-Mate 2.00 mmオス圧着端子は、CLIK-Mate 2.00 mm圧着コネクタハウジング向けの製品です。このプラグ圧着端子は、確実な電気的接触と低挿入力を実現するチューニングフォーク型設計となっています。この設計により、従来型ピンタイプで生じる端子スタッビングを防止することができます。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.1、(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号502438併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 5016451420
日本モレックス(molex)¥759税込¥8351箱(5個)7日以内出荷仕様Molex 基板接続用ヘッダ 本体は縦向き、コンタクト数は 14 個です。2 つの行数 2 mmピッチピッチ(mm)2極数14シリーズiGrid行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向垂直