カテゴリ
- 測定用品(18)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 農業機械(13)
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- オフィス家具(5)
- 物流用品(4)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- SMC(10)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CEJN(セイン)(9)
- コクヨ(6)
- 三菱マテリアル(6)
- ユニカ(3)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- チコーエアーテック(2)
- MECHANIX WEAR(2)
- ISEKI(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- オカモト(1)
- ケナメタル(1)
- スズキ(1)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mp-75」の検索結果

ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)
サンホーム(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(400g)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。適合アスファルト・モルタル・コンクリート色濃灰色作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪
カツヤマキカイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から7日以内出荷重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
RUPES マジックパッド 75Φ
RUPES¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。外径(Φmm)75型番990.007
ワゴン用マット 平板
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から翌々日出荷ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.5色グリーン
クリヤーホルダー名刺ポケット付き PP A4
コクヨ¥139税込¥1531冊当日出荷提出用書類に名刺がわかりやすいように差し込み添付することができます。 名刺サイズのリーフレットの裏面はタイトル欄が印刷されているので、中の書類の見出しなどに使用できます。 ポケットは名刺の出し入れがしやすいスリット付きです。仕様名刺ポケット付き材質表紙/R-PP幅(mm)220サイズA4高さ(mm)307厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)220
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ワゴン用マット ピラミット
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から翌々日出荷ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.8色グリーン
デザインキャスター「Olym」
SAMSONG¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)
NAC(長堀工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)12.7
メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から8日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】メタルパワーは地中埋設用の強化可とう電線保護管です。 鋼板と難燃性ポリエチレンの波付け複合構造により、耐荷重強度、耐熱強度、等において、一段と高い性能を持つ、曲げやすく、作業性に優れる地中埋設用・電線管路材です。浅層埋設・道路下埋設・高圧引き込み・電線共同溝等にお使いいただけます。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。圧縮強度 金属との複合体を波状にして剛性を高めた構造。圧縮強度が高く123k N/m2載荷時の管内径変形率は1%以下と大変小さな値です。軽量で長尺 軽くて長尺なので、敷設作業が容易に行えます。耐熱圧縮強度 金属との複合体のため、通電時のケーブル発熱による高温状態(80℃)においても圧縮強度は高いです。123kN/m2載荷時の管内径変形率は、常温時とほぼ同じで、他の樹脂製管には見られない特長を持っています。可とう性を持ち、不等沈下に追随します地盤の不等沈下も吸収できます。難燃性の管です(同JISに適合)材質鋼板・難燃性ポリエチレン柔軟性あり
レザー M-Pact
MECHANIX WEAR¥6,198税込¥6,8181双当日出荷手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。厚さ(mm)0.8質量(g)180規格EN388(2016)耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性12018年トラスコ掲載ページ6 0764
ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷正面から簡単に取り付けできますハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません長さ違いも製作可能ですロット、製作可能長さについてはお問い合わせください。用途鉄道車輌、船舶、特装車輌、大型扉、住設、補助手摺、(キャスター付)移動用什器など材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
マナーパッドActive ビッグパック
P.one¥899税込¥9891袋(57枚)ほか4日以内出荷瞬間パワフル吸収で表面サラサラ!。持ち運びに便利な個包装ラッピング*で、いつでも清潔!。体型に合わせて選べる充実のラインナップ!材質表面材:ポリオレフィン系不織布 / 吸収材:吸収紙・綿状パルプ・高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 止着材:ホットメルト / 結合材:ホットメルト
錆びにくく抜けにくい ステンレス製ピンスパイクブーツ
オカモト(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷錆びにくいステンレス製ピン仕様のスパイクブーツです。コの字型のWピンは抜けにくく、地面をしっかりとキャッチします。用途山林作業、法面作業、土木作業、積寒地作業、凍結路面作業など材質(胴体)ラバー色ブラック材質(ピン)ステンレス
標準外側マイクロメータ
ベイカー(BAKER)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
バーディー
OREC(オーレック)¥439,800税込¥483,7801台7日以内出荷本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。栗収穫用のアタッチメントです。コンテナは販売しておりません。仕様コンテナ2個積載可能質量(kg)88全長×全幅W×全高(mm)1320(1015)×1240×785/()は内折りたたみ時)作業幅(mm)750
キャリパー形内側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
キャリパー形外側マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリアタイプです。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
専用デジマチック マイクロメータOMP
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980~税込¥59,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001
バーディーモア BX800+MP750
ISEKI¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【MP750】1320(1015)×1240×785※()内折り畳み時、【作業機取付時】2235(1930)×1240×1035※()内折り畳み時クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】チャンネルブラシ2本、投射フラッパー2種出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】10.9、21.6、32.3作業高さ(mm)【作業機取付時】0~60(無段階)作業幅(mm)【作業機取付時】750総質量(kg)【BX800】110、【MP750】88、【作業機取付時】198
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20個)ほか5日以内出荷アルコールチェッカーDrager Alcotest 7510、Alcotest 6000適合マウスピースです。仕様●適合: Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000
モジュラードリル KSEM PLUS
ケナメタル¥71,980~税込¥79,178~1個8日以内出荷から11日以内出荷B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
デジマチックマイクロメータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1セット3日以内出荷から30日以内出荷標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
薄形シリンダ CDQ2BP
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP63-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵