カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp4-110」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニテックスモールニッパ(バネ付) フジ矢

    ミニテックスモールニッパ(バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790全長(mm)111質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
  • パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ

    TP-LINK
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
    用途パンチルトスマートAI Wi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です有効画素数400万画素インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパ用バネ (5本入り) フジ矢

    ニッパ用バネ (5本入り)

    フジ矢
    ¥399税込¥439
    1セット(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交換用バネセットです。
  • クランクシャフトギヤ BIGM(丸山製作所)

    クランクシャフトギヤ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW110-MC シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品_No.40、MP4130E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 クランクシヤフトギヤ_No.4、MP5030E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 クランクシヤフトギヤ_No.4、MSW1008-3M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.4、BEP50 エンジン クランクシャフト、ピストン、ロッド、マグネト部品_No.4、MP5020E-6Mクランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品クランクシヤフトギヤ_No.4、MSW1008-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.4、MP4120E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 クランクシヤフトギヤ_No.4、MSW1008-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.4
  • ガスケット(クランクケース) BIGM(丸山製作所)

    ガスケット(クランクケース)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.3、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ガスケット(クランクケース)_No.3、MS313CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、MKW110-KC シリンダ,マフラ,フューエルタンク,ガバナ部品_No.2、MS330CAS-2K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、MS313EW-K クランクケース,バルブ部品_No.4、MS313ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、MP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品ガスケット(クランクケース)_No.3、MS330EW-K クランクケース,バルブ部品_No.4、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.15、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.3、MS310ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.4、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ガスケット(クランクケース)_No.18、MS313CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、SD313EA クランクケース バルブ部品_No.4、MS330CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、MS330EC-2K クランクケース バルブ部品_No.4、MS330CNA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.4、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ガスケット(クランクケース)_No.18、MS313EA-K クランクケース バルブ部品_No.4
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    ¥7,650税込¥8,415
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応