カテゴリ

  • バイク純正部品(918)
  • 農業機械(84)
  • 測定用品(44)
  • 制御機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 家電(19)
  • 切削工具(18)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク部品(15)
  • 防犯用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 物流用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp50」の検索結果

1,332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MP0050 BULGIN

    MP0050

    BULGIN
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP0050/2 BULGIN

    MP0050/2

    BULGIN
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP50-W 三菱マヒンドラ農機

    エンジン刈払機(ロング棹タイプ) MN233MP50-W

    三菱マヒンドラ農機
    86,980税込95,678
    1台
    7日以内出荷
    寸法(mm)235×235×2265タイプロング棹タイプタンク容量(L)0.5本体質量(kg)4.5ハンドルツーグリップエンジンタイプTS23PDD-100排気量(cc)22.5
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 警報用MPヒューズ 大東通信機

    警報用MPヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MP0050 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MP0050

    BULGIN
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ステンレススチール製耐破壊大径押ボタン. 耐破壊性があるステンレススチール製スイッチの本体とボダン 大径32 mm IP68保護等級に準拠したフロントパネル 機械的寿命:100,000回以上
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 27.7mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0050接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MP0050/2 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MP0050/2

    BULGIN
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    ステンレススチール製耐破壊大径押ボタン. 耐破壊性があるステンレススチール製スイッチの本体とボダン 大径32 mm IP68保護等級に準拠したフロントパネル 機械的寿命:100,000回以上
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 27.7mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 2 A @ 50 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0050/2接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンポール モノタロウ

    ピンポール

    モノタロウ(30件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
    用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール
  • 断熱紙コップ コンフォート 東罐興業

    断熱紙コップ コンフォート

    東罐興業(40件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50個)
    当日出荷
    ホットドリンクに最適。エンボス加工した紙製スリーブを装着することでエアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた新感覚の紙コップです。
    入数50
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルスタッドボルト BIG DAISHOWA

    プルスタッドボルト

    BIG DAISHOWA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアダスタ&バキュームガン AIRREX(アネスト岩田)

    エアダスタ&バキュームガン

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
    用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)材質(本体)樹脂製最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)550空気消費量(L/min)80コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
  • 高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN
    34,980税込38,478
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用。排水溝の浮上油や機械周りに。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番397-0566形状シートタイプ厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト吸収量100(kg/箱)対応オイル縦(mm)500横(mm)500
  • タイヤチャック 米式・英式 アネスト岩田

    タイヤチャック 米式・英式

    アネスト岩田
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れも可能です。圧力計と自転車用ノズルアダプター付です。
    用途自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れ作業。最高使用圧力(MPa)1
  • DM用ピンポール用石突 マイゾックス

    DM用ピンポール用石突

    マイゾックス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
  • 樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン ストッパー付

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • DM用精密ピンポール マイゾックス

    DM用精密ピンポール

    マイゾックス(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
  • SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所

    SMP型 ステンレスプラグ SUS316

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
    用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • メジャーピン KOTO

    メジャーピン

    KOTO
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    コンベックスに取り付ければ計測器に早変わり。
    危険物の類別非危険物
  • ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)

    ファインカットペーパー

    KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
    用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
  • GPSプレート アークヒル

    GPSプレート

    アークヒル(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
    仕様裏面両面テープサイズ(mm)63×63
  • トラップステーション(捕虫器 屋内用) SURE(石崎電機製作所)

    トラップステーション(捕虫器 屋内用)

    SURE(石崎電機製作所)
    3,990税込4,389
    1袋(10枚)
    当日出荷
  • シンガー2PLYマスク MP 50枚入 宇都宮製作[手袋]

    シンガー2PLYマスク MP 50枚入

    宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)
    299税込329
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
    種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
  • エアーツール3点セット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーツール3点セット

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック長さ(m)5外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2空気使用量(L/min)(エアーダスター)90空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    11,140税込12,254
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • 激リーチ(エアーダスター) AIRREX(アネスト岩田)

    激リーチ(エアーダスター)

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
  • プルスタッドボルト BIG DAISHOWA

    プルスタッドボルト

    BIG DAISHOWA
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • TSPポンプ用ダイヤフラム タカトテクニカ

    TSPポンプ用ダイヤフラム

    タカトテクニカ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用ダイヤフラムです。
    用途定期的な交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
  • EBM 18-8 ロープパーティション EBM(江部松商事)

    EBM 18-8 ロープパーティション

    EBM(江部松商事)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    材質オールステンレスヘアーライン(つや消し)
  • マット水彩マルチ単色単色ポリチューブ入り サクラクレパス

    マット水彩マルチ単色単色ポリチューブ入り

    サクラクレパス
    159税込175
    1個(12mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    色々なものに描けます。
    幅(mm)17高さ(mm)87
  • 樹脂製台車ルートバン 2段式 TRUSCO

    樹脂製台車ルートバン 2段式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)。天板 再生ポリプロピレン100%。キャスター:Φ75mm、ナイロンキャスター(再生100%)。台車取り付けピッチ:自在台車ピッチ55×42固定台車ピッチ55×28
    仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン(再生材100%)グリーン高さ(mm)112ブレーキ有無なし全高(mm)627キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ナイロン(再生材100%)均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75有効高さ(mm)【下段】500生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー エスコ

    10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー

    エスコ
    2,260税込2,486
    1セット
    当日出荷
    油性 細字・中字 コンクリートにも書けるインクです。(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) ケース付(165×95×30(H)mm)
    仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/赤、青、黄、白、桃中字/赤、青、黄、白、桃●線幅:細字/11.1mm中字/15.1mm
  • ペイントマーカー サクラクレパス

    ペイントマーカー

    サクラクレパス
    229税込252
    1個(1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途工業・建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングの際に種別インキ:油性染料寸法(mm)(約)D140×W15×H15質量(g)(約)18文字サイズ中字
  • 樹脂製平台車 ルートバン TRUSCO

    樹脂製平台車 ルートバン

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています 台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6423質量(kg)2.5ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ネトロンパイプ ノーブランド

    ネトロンパイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1パック(10本)
    3日以内出荷
    豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
    仕様NJ継手付タイプ2/3開孔長さ(m)4
  • SMP スライドブッシュ(ピロー形) NB(日本ベアリング)

    SMP スライドブッシュ(ピロー形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • ルートバン オール自在 TRUSCO

    ルートバン オール自在

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に。トラスコ品番820-6424ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1055材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
...