カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • モジュラープラグ(5)
    • 結束工具(1)
  • 作業工具(16)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「mp588」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ カテゴリー5e

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
    トラスコ品番451-6168質量(g)170種類カテゴリー5e使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
  • RJ45カテ5Eプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45カテ5Eプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(50個)
    当日出荷
    カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
    用途ケーブルと機器の接続トラスコ品番469-5160材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)111規格カテゴリ5e適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
  • カテゴリ5E モジュラプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    規格カテゴリ5e
  • RJ45、RJ48用モジュラープラグ ユーボン

    RJ45、RJ48用モジュラープラグ

    ユーボン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
  • モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタトラスコ品番145-4827質量(kg)1.814色RJ45種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)4.826~6.35導体外径(Φmm)0.4~0.51
  • CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し 通信興業
    ブルー
    イエロー
    ホワイト

    CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し

    通信興業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    仕様【ブーツ】無規格CAT5e構造撚線ケーブル外径(Φmm)5.6結線方式T568BストレートRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
    用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
  • 30.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    30.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥3,780税込¥4,158
    1本
    翌日出荷
  • 24.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    24.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)24
  • 21.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    21.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)21
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 18.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    18.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,750税込¥3,025
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)18
  • 4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)4.5
  • 1.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    1.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)1.5
  • 1.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    1.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)1
  • 12.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    12.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)12
  • 9.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    9.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)9
  • 7.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    7.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)7.5
  • 3.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    3.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)3
  • 2.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    2.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)2
  • 15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    15.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)15
  • 10.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    10.5mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)10.5
  • 6.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ

    6.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)6
  • ケーブル配線機材 azbil(旧:山武)

    ケーブル配線機材

    azbil(旧:山武)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    17日以内出荷
    Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供
    用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
  • ケーブル配線機材 azbil(旧:山武)

    ケーブル配線機材

    azbil(旧:山武)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    17日以内出荷
    Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供
    用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
  • SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    SVT スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    1個
    欠品中
関連キーワード
mp500特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mp500
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
"mp588" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷