カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み

「mp630b」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
アンカーボルトカテゴリ