カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpb-200-8」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPB-200-8用ロアパーツ A&D(エー・アンド・デイ)MPB-200-8用ロアパーツA&D(エー・アンド・デイ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用ロアパーツです。
トラスコ品番179-7055適合本体MPB-200-8質量(g)160
MPB-200-8用シリンダユニット A&D(エー・アンド・デイ)MPB-200-8用シリンダユニットA&D(エー・アンド・デイ)
15,980税込17,578
1式(8本)
当日出荷
8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用シリンダユニットです。 8本入りです。
トラスコ品番179-5494適合本体MPB-200-8質量(g)48
8chマルチチャンネル電動ピペット A&D(エー・アンド・デイ)8chマルチチャンネル電動ピペットA&D(エー・アンド・デイ)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
材質ピペット本体(ABS)、イジェクタ(PP、グラスファイバー20%)、チップホルダ(PVDF)全長(mm)約290タイプマルチタイプチャンネル数8最小可変容量(μL)1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAhAC電源アダプタ(V)AC100 50/60Hz DC5 (標準付属品)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下省エネ機能10分後に自動電源オフオートクレーブの可否不可操作方式電動
空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用 A&D(エー・アンド・デイ)空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用A&D(エー・アンド・デイ)
899税込989
1個
翌々日出荷
10/20/200µL用空ボックス(ロックなし)
トラスコ品番856-2764適合本体PA-10/PA-20/PA-200/MPB-200-8/MPA-10/MPA-20/MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応