カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(58)
  • 制御機器(44)
  • 学童・教育用品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpop」の検索結果

168件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • mPOP専用カウンターマウントキット スター精密

    mPOP専用カウンターマウントキット

    スター精密
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    棚下にも設置可能。mPOP専用カウンターマウントキット。
  • Square レジスター スターターパック(Square Register + mPop+レシートロール紙6巻) Square

    Square レジスター スターターパック(Square Register + mPop+レシートロール紙6巻)

    Square
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    Square レジスターと、レシートプリンター+キャッシュドロワー一体型のスター精密 mPOPをセットにした、レジスター POSレジ スターターパックです。キャッシュレス決済・現金管理・レシート印刷・売上管理まで、POSレジに必要な機能がこれ1セットで揃います。セットアップガイドが同梱されているので、設定もかんたん、このセットを購入するだけでPOSレジの導入がスムーズに始められます。Squareなら初期費用・月額固定費0円、決済手数料のみで導入いただけます。
    用途POSレジの導入・買い替えをお考えの方へ。既存のレジの入れ替えや、POSレジ導入をお考えの方に最適なスターターパックです。【レジに必要なものがセットで揃う】。キャッシュレス決済・現金管理・レシート印刷・売上管理に必要な機器をまとめてご用意。何を組み合わせればいいか迷う必要はありません。このセットを購入してセットアップするだけ。【キャッシュレスも現金もスマートに一元管理】。キャッシュレス決済も現金管理も、このセット1つでスマートに運用できます。【税率変更などの制度変更にも柔軟に対応】。税率変更にも、Square POSレジアプリで簡単に対応できるため、長期にわたって安心してご利用いただけます。【セットアップガイド同梱で導入も安心】。専用のセットアップガイドが同梱されているので、機器同士の接続・設定も安心です。
  • mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末 スター精密

    mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末

    スター精密
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    8日以内出荷
    レシートプリンターとキャッシュドロアーの一体型モデル。
  • Square iPod POSレジ スターターパック(Square Stand + mPop+レシートロール紙6巻) Square

    Square iPod POSレジ スターターパック(Square Stand + mPop+レシートロール紙6巻)

    Square
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    4日以内出荷
    iPadをPOSレジにするための Square スタンドと、レシートプリンター+キャッシュドロワー一体型のスター精密 mPOPをセットにした、iPad POSレジ スターターパックです。キャッシュレス決済・現金管理・レシート印刷・売上管理まで、POSレジに必要な機能がこれ1セットで揃います。セットアップガイドが同梱されているので、設定もかんたん、このセットを購入するだけで心配なくPOSレジの導入が始められます。対応するiPadとスターターパックがあれば、初期費用・月額固定費0円、決済手数料のみで導入いただけます。iPadは別途必要です。
    用途POSレジの導入・買い替えをお考えの方へ。既存のレジの入れ替えや、POSレジ導入をお考えの方に最適なスターターパックです。【レジに必要なものがセットで揃う】。キャッシュレス決済・現金管理・レシート印刷・売上管理に必要な機器をまとめてご用意。何を組み合わせればいいか迷う必要はありません。このセットを購入してセットアップするだけ。【キャッシュレスも現金もスマートに一元管理】。キャッシュレス決済も現金管理も、このセット1つでスマートに運用できます。【税率変更などの制度変更にも柔軟に対応】。税率変更にも、Square POSレジアプリで簡単に対応できるため、長期にわたって安心してご利用いただけます。【セットアップガイド同梱で導入も安心】。専用のセットアップガイドが同梱されているので、機器同士の接続・設定も安心です。
  • かもんポスト Memoria Post(メモリアポスト) 美濃クラフト
    グリーン
    イエロー
    グレー
    シルバー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    +2

    かもんポスト Memoria Post(メモリアポスト)

    美濃クラフト
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    9日以内出荷
    機能と斬新さを両立したユニバーサルデザインです。
    用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:140×1430×485投入口寸法(幅W×高さH)(mm)40×305
  • 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ PM-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
  • ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
  • ロング難削材用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • 感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12 エフケイシステム

    感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12

    エフケイシステム(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(20巻)ほか
    当日出荷
    58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
    外径×幅W×内径(mm)50×58×12紙厚(μm)65印字文字白/黒ロール長さ(m)約28
  • スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ BUSICOM(ビジコム)

    スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ

    BUSICOM(ビジコム)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    ブルーバックライトに対応した液晶タイプのカスタマーディスプレイ。漢字表示可能、最大20桁X2行のFSTN液晶表示。広角度で認識でき、あらゆる業種に最適。プリンターにUSBケーブルで接続。給電を受けながら通信が可能。本体経由で、iOS、Android、Windows からBluetooth制御が可能です。Windowsでは、OPOSドライバーをご用意!Windows PCとUSBケーブル接続をすることで、直接制御が可能。使いやすいSDKをご用意。SCD222U 対応プリンター(括弧内はF/Wバージョン)。MCP21LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。MCP31L、MCP31LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。mPOP(Ver. 2.0以上)StarPRNT Ver.5.4以上(iOS/Android/Windows)。TSP100IIIU(Ver. 1.1以上)StarPRNT Ver.5.4以上(Android/Windows)。主な対応mPOS・決済システムとして、スマレジなどに対応しております。
  • MaxiiCopper Vi2300A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2300A

    ハイテクインター
    ¥76,980税込¥84,678
    1式
    当日出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • Vi2300WP ハイテクインター

    Vi2300WP

    ハイテクインター
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    当日出荷
    【防水モデル】LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300WPは、LANケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大60W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親茎/子機ポート数1ポート電源PoE(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2301A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2301A

    ハイテクインター
    ¥75,980税込¥83,578
    1式
    当日出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親茎/子機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×1、UTP ExtendedEthernetポート×1電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
  • TEMPO LOOP リンクサス(Linxas)

    TEMPO LOOP

    リンクサス(Linxas)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付。ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。
    付属品充電用USBコード(type-c)トラスコ品番356-9449材質ABS、アルミニウム長さ(mm)485幅(mm)125色ミスティグレー奥行(mm)45
  • 16ポート ギガビット イージースマートスイッチ TP-LINK

    16ポート ギガビット イージースマートスイッチ

    TP-LINK
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    16-Port Gigabit Easy Smart Switch、16 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、1U 13-inch rack-mountable steel case
  • 16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ(PoE+対応ポート8つ搭載) TP-LINK

    16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ(PoE+対応ポート8つ搭載)

    TP-LINK
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    16-Port Gigabit Desktop/Rackmount PoE+ Easy Smart Switch、16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports、110W PoE Power supply、PoE Managment、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、Steel case
    ポート数16
  • OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア マパール

    OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア

    マパール
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数2被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
  • OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル マパール

    OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル

    マパール
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
  • (76085)SPOILER SUB-ASSY, RR L/STOP LAMP トヨタ

    (76085)SPOILER SUB-ASSY, RR L/STOP LAMP

    トヨタ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
  • Tempo Drop mini(天候予測器) ナリカ

    Tempo Drop mini(天候予測器)

    ナリカ
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    4日以内出荷
    水、エタノール、樟脳などの混合液をガラス容器に密封したものです。外気の温湿度の変化により、容器内にさまざまな形の結晶ができるようすが観察できます。
    材質ホウケイ酸ガラス(容器)、水、エタノール、天然樟脳、塩化アンモニウム、硝酸カリウムの混合液(液体)形状しずく形寸法(mm)Φ80×110
  • 包装紙  未晒コットン ロール 大黒工業

    包装紙 未晒コットン ロール

    大黒工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(20m)
    5日以内出荷
    寸法(cm×m)75×20
  • (MB530)HSG ASSY,H/LAMP POP UP,RH 三菱ふそう

    (MB530)HSG ASSY,H/LAMP POP UP,RH

    三菱ふそう
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
  • エフェクター/トレモロ Electro Harmonix

    エフェクター/トレモロ

    Electro Harmonix
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    SUPER PULSAR は、アナログ回路による温かいトレモロに、波形編集・タップテンポ・ステレオ出力など高度な機能を統合したフラッグシップ・トレモロ。クラシックな揺れから複雑なリズムパターンまで、幅広いモジュレーションを精密にコントロールできる多機能モデル。・アナログ回路による温かく自然なトレモロサウンド。・SINE/TRIANGLE/SQUARE など多彩な波形を選択可能。・WAVEFORM スライダーで独自の波形カーブを作成。・TAP TEMPO 搭載でテンポ同期が容易。・MULTI モードで拍子や分割を設定し、複雑なリズムを生成。・DEPTH、RATE、SHAPE など細かなパラメータ調整が可能。・STEREO 出力により広がりのある揺れを演出。・ENVELOPE モードで演奏の強弱に応じた動的トレモロを生成。・プリセット保存機能を搭載し、ライブで即時呼び出しが可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SUPER PULSAR。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Tremolo / Modulation。・コントロール:Depth、Rate、Shape、Waveform、Tap Tempo、Envelope、Multi、Preset。・機能:アナログトレモロ、多波形、波形編集、タップテンポ、ステレオ出力、プリセット保存。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011585
  • NETMan Components for Mail ver4.0 システム・ラボ

    NETMan Components for Mail ver4.0

    システム・ラボ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    .NET Framework専用インターネットメールコンポーネント。インターネット標準プロトコルsmtp/pop3/imap4に対応した3種類のメールコンポーネントで、.NET Componentモデルに準拠して作成され、フォームに張ってコードの自動生成が可能。また、オーバーライドにより複数エントリを持つ利便性の高いメソッドを採用するほか、日本のメールソフトとの相性などの問題も反映されている。rfcに従ったコマンド、文字列処理やsocket通信を記述する必要が無いため、アプリ開発工数の大幅削減が可能。また、Windows Forms/Web Formsの両方から利用可能なほか、サイズの大きいメールの分割送受信、smtpコントロールでのhtmlメール送信、配信状況を通知するメールの送信、分割されたメールをマージしてフォルダーに保存することも可能。ほか、漢字コードの自動変換、MIMEエンコード/デコードによる添付ファイル、UTF-7に準拠した漢字フォルダー名、Imap Namespace extension、DSN(Delivery Status Notification)、SMTP AUTH(CRAM-MD5/LOGIN/PLAIN認証)、APOPに対応。また、Imap4 rev1プロトコルをサポート。Visual C#、Visual Basic.NETに対応した詳細なサンプルを添付。
    対応OSWindows
  • クラシックギター弦 D'Addario

    クラシックギター弦

    D'Addario
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    5日以内出荷
    強靭なテンションが生み出す、かつてない響きと持続性。D'Addario XT Classicalエクストラハードテンションは、革新的なXTコーティングと高強度なコンポジットコア低音弦、精緻なPro-Arte高音弦を融合。ノンコーティングのような自然な演奏感を保ちつつ、従来の弦にはない驚異的な長寿命、優れたピッチ安定性、そして圧倒的なパワーを実現しました。ダイナミックな表現と最大の音量を求める、上級者やコンサートギタリストにおすすめの逸品です。・エクストラハードテンションによる最大の音量とパワー。・独自のXTコーティング技術がもたらす驚異的な長寿命。・自然なトーンとタッチフィーリングでノンストレスな演奏感。・優れたピッチ安定性と耐腐食性で常に最高のコンディション。・強化された強度で激しい演奏にも対応。・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦。・型番:XTC44。・シリーズ:XT Classical。・テンション:エクストラハードテンション。・ゲージ:.029, .033, .042, .030W, .036W, .047W。・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)。・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット。・JANコード:0019954309213
  • クラシックギター弦 D'Addario

    クラシックギター弦

    D'Addario
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    5日以内出荷
    限りなくノンコーティング弦に近い感触と、驚異的な長寿命を両立。D'Addario XT Classicalシリーズは、独自のコーティング技術により、ナチュラルなトーンとタッチフィーリングを保ちつつ、かつてない弦寿命を実現しました。コンポジットコア低音弦と高精度なPro-Arte高音弦の組み合わせは、優れたピッチ安定性と耐腐食性を誇ります。長時間の演奏や練習でも劣化を感じさせず、常にベストなサウンドで演奏したいクラシックギタリストに最適な選択です。・独自のXTコーティング技術による圧倒的な長寿命。・ノンコーティング弦のようなナチュラルなトーンとタッチフィーリング。・コンポジットコア低音弦とPro-Arte高音弦による優れたピッチ安定性。・温度や湿度の影響を受けにくい高い耐腐食性。・強度が高く、切れにくい設計で安心して演奏に集中。・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦。・型番:XTC45。・シリーズ:XT Classical。・テンション:ノーマルテンション。・ゲージ:.028, .032, .040, .028W, .035W, .044W。・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)。・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット。・JANコード:0019954309190
  • クラシックギター弦 D'Addario

    クラシックギター弦

    D'Addario
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    5日以内出荷
    ノンコーティング弦の自然な響きと、圧倒的な長寿命を高次元で両立。D'Addario XT Classicalは、革新的なXTコーティング技術により、まるでノンコーティング弦のような演奏感と、驚異的な耐久性を実現しました。コンポジットコア低音弦と高精度なPro-Arte高音弦が生み出すサウンドは、優れたピッチ安定性と豊かな表現力を兼ね備えています。特にハードテンションは、より力強い鳴りとクリアな音色を求めるプレイヤーに最適。長時間の演奏でも劣化を気にせず、最高のパフォーマンスを引き出します。・独自のXTコーティング技術による非常に長い弦寿命。・ノンコーティング弦のような自然な感触と豊かな鳴り。・コンポジットコアとPro-Arteの組み合わせによる優れたピッチ安定性。・湿度や温度変化に強い高い耐腐食性。・ハードテンションによる力強いサウンドとクリアな音色。・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦。・型番:XTC46。・シリーズ:XT Classical。・テンション:ハードテンション。・ゲージ:.029, .033, .041, .029W, .036W, .046W。・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)。・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット。・JANコード:0019954309206
  • Opticom QuickNet 光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット)

    Opticom QuickNet 光ファイバーカセット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    6日以内出荷
    Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
    仕様LCデュプレックス色アクアタイプOM3芯数24挿入損失(dB)最大0.5減衰量(dB)26以上
  • Real Loops Vol.2 『Contemporary & Rare Grooves』 インターネット

    Real Loops Vol.2 『Contemporary & Rare Grooves』

    インターネット
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    6日以内出荷
    収録のサウンド素材をキートランスポーズやテンポチェンジを自由にコントロールしながらループベースにグルーブ感溢れる楽曲制作やリミックスが行えます。Singer Song Writerでは、アレンジエクスプローラで素材を試聴、ソングエディタにドラッグ&ドロップした後、ブロックのエッジを摘んでドラッグすれば、ループ回数を自由に設定できます。Singer Song Writer 8.0VS/8.0/7.0 for WindowsのみACIDファイルとして使用可能・他のバージョンではオーディオ素材として使用可能。他社ACIDファイル対応のアプリケーションでも使用可能です。最近の音楽でよく使われるドラム&パーカッションのパターンを中心に収録。生ドラムや生パーカッションの素材、ブレイクやフィルイン、エンディングで使えるようなワンショットも収録しており、イントロからエンディングまで楽曲1曲分をすべてサポートします。
    動作環境WindowsとMacintoshのどちらでもご利用可能
  • MaxiiCopper Vi2316A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2316A

    ハイテクインター
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×16、UTP ExtendedEthernetポート×16電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2308A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2308A

    ハイテクインター
    ¥519,800税込¥571,780
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×8、UTP ExtendedEthernetポート×8電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • MaxiiCopper Vi2304A ハイテクインター

    MaxiiCopper Vi2304A

    ハイテクインター
    ¥279,800税込¥307,780
    1式
    6日以内出荷
    LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300Aシリーズは、LANケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。 コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離をPoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    最大延長(m)900種別親機ポート数10/100BASE-T Ethernetポート×4、UTP ExtendedEthernetポート×4電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、DC12V & PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、UTP ExtendedEthernetポート:RJ-45インターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)動作温度(℃)-40~75伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TMP 15105C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TMP 15105C

    TRACO POWER
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    6日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 3A。定格電力 = 15W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 23.3mm。効率 = 75%。重量 = 132g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 3000 mA @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシ取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です用途商用 産業機器認定保護クラス II EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピーズピロー 肥満手術対応用枕 フジメディカル

    ピーズピロー 肥満手術対応用枕

    フジメディカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    ピーズピローは、米国 Dr. Kaiduan Pi により開発された、スニッフィングポジションにおける気管確保を容易にする為の枕です。シングルユースのポリウレタン製です。本体と取り外すことのできる枕部分で構成されています。喉頭鏡による挿管を容易にし、気道組織を傷つける危険性を低減します。スニッフィングポジションを容易に維持できます。固定し易くかつ視野を確保し易くしますので、困難な気道確保でも、介助者なしで挿管を容易にします。COPD や心疾患のある患者様に傾斜体位(RAMP POSITION)を取る際、呼吸のストレス低減に有効であると報告されています。
    仕様●サイズ:610×460×200mm●材質:ポリウレタン製アズワン品番65-8734-94
  • ボールベアリング9.52mm22.22mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング9.52mm22.22mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation
    仕様●内径:9.52mm●外径:22.22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5.55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.41kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.46kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8345アズワン品番65-8019-98
  • ボールベアリング6.35mm19.04mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング6.35mm19.04mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation
    仕様●内径:6.35mm●外径:19.04mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5.55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.03kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.53kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8339アズワン品番65-8051-05
  • ボールベアリング25.4mm50.8mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング25.4mm50.8mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation
    仕様●内径:25.4mm●外径:50.8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:9.52mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:7.2kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-7771アズワン品番65-7973-62
  • ボールベアリング19.05mm41.27mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング19.05mm41.27mm 深溝

    NSK(日本精工)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    RHP Imperial Ball Bearing - Open。The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation
    仕様●内径:19.05mm●外径:41.27mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11.11mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:4.4kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:8.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8373アズワン品番65-8020-96
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W TMP 60124C TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W TMP 60124C

    TRACO POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 67.8mm。奥行き = 38mm。シリーズ = TMP%。重量 = 332g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 2500 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率: 84 %用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
    RoHS指令(10物質対応)対応