カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mpt5e」の検索結果

モジュラープラグ圧着工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
モジュラープラグ圧着工具セット
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
Cat6モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)当日出荷部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
太径用シールドプラグ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781袋(100個)当日出荷ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。種類カテゴリ5e、6、6aトラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)翌々日出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801袋(1000個)5日以内出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801袋(1000個)30日以内出荷アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。仕様【導体外径】AWG30のより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30コード194-9949適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-96プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.53